カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(214)
- 油圧機器・油圧ホース(189)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(730)
- 渡辺電機工業(326)
- RS PRO(276)
- IDEC(和泉電気)(234)
- 三菱電機(226)
- サンワサプライ(187)
- オーム電機(184)
- コーセル(169)
- TRACO POWER(157)
- ニチコン(141)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 日本ケミコン(116)
- カシムラ(112)
- ATEN(112)
- コガネイ(105)
- Aratas(旧:omron)(100)
- 富士電機(88)
- ダイヤトレンド(82)
- ブランドをもっと見る
「dc 5v」の検索結果
特価

空気圧シリンダ 10Z-3SD25N
ParkerTAIYO¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から24日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
ParkerTAIYO¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から59日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
ParkerTAIYO¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N
ParkerTAIYO¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SK32N
ParkerTAIYO¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SK25N
ParkerTAIYO¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N
ParkerTAIYO¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10S-6RSD32N
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)32
空気圧シリンダ 10S-1RSD12N
ParkerTAIYO¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)12
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD
ParkerTAIYO¥59,900~税込¥65,890~1個当日出荷から29日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA
ParkerTAIYO¥58,900~税込¥64,790~1個当日出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N
ParkerTAIYO¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から32日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥59,980~税込¥65,978~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB50B
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA80B
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA63B
ParkerTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA50B
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6CC50
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB63B
ParkerTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6CC63
ParkerTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CC100B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB80B
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA40B
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA125B
ParkerTAIYO¥59,980~税込¥65,978~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥53,980~税込¥59,378~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA100B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形
ParkerTAIYO¥71,980~税込¥79,178~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2