カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • BIGM(丸山製作所)(146)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(123)
  • KITO(キトー)(25)
  • 大見工業(21)
  • エスコ(12)
  • セブンユニフォーム(12)
  • Dixna(11)
  • NPF(10)
  • サン電子(PC)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • CKD(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • 永田製作所(6)
  • 共栄プラスチック(5)
  • TRUSCO(5)
  • バスクリン(5)
  • 東日興産(TN)(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl01」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542S)

    ParkerTAIYO
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ

    ParkerTAIYO
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • ソレノイドバルブ(RB542MM) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542MM)

    ParkerTAIYO
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB58C) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB58C)

    ParkerTAIYO
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷から89日以内出荷
    切換方式3位置、クローズドセンタ使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気応答時間(秒)0.09耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB582) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB582)

    ParkerTAIYO
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB58E) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB58E)

    ParkerTAIYO
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置、エキゾーストセンタ使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気応答時間(秒)0.09耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ

    ParkerTAIYO
    64,980税込71,478
    1個
    12日以内出荷から82日以内出荷
  • ソレノイドバルブ(RB542L) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542L)

    ParkerTAIYO
    51,980税込57,178
    1個
    64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式サブプレート(裏配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB542N) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542N)

    ParkerTAIYO
    37,980税込41,778
    1個
    64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB54E) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB54E)

    ParkerTAIYO
    63,980税込70,378
    1個
    64日以内出荷
    質量(kg)1.6切換方式3位置、エキゾーストセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB54C) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB54C)

    ParkerTAIYO
    59,980税込65,978
    1個
    64日以内出荷
    質量(kg)1.6切換方式3位置、クローズドセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
方向制御機器カテゴリ