カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- BIGM(丸山製作所)(43)
- イトーキ(38)
- SMC(7)
- KSフィルター(4)
- SK(新潟精機)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- STMicro(1)
- AFAM(アファム)(1)
「dl04-01s」の検索結果

ソレノイドバルブ(RB542S)
ParkerTAIYO¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7