日本バイリーン5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/350HLの特長】
粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。
1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。
2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。
3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。
4.難燃性を有しています。
5.振動にも強い粘着剤付与タイプです。
粘着機能のないPA/305HLもあります。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)505圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工