カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(445)
  • New-Era(ニューエラー)(300)
  • SMC(87)
  • TRUSCO(55)
  • エスコ(44)
  • 大阪魂(41)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • トレード(22)
  • 井上金庫販売(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • onsemi(14)
  • MK(丸喜金属本社)(12)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • カグクロ(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • 光興業(10)
  • カナレ電気(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dw-1」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型電磁弁(SR552-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR552-R)ParkerTAIYO
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR552
小型電磁弁(SR562-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR562-R)ParkerTAIYO(1件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR562
小型電磁弁(SR542-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR542-R)ParkerTAIYO
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR542
小型電磁弁(SR532-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR532-R)ParkerTAIYO
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR532
ソレノイドバルブ(RB542MM) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542MM)ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
当日出荷から64日以内出荷
接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB582) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB582)ParkerTAIYO
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式2位置外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
小型電磁弁(SR562-D) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR562-D)ParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
切換方式デテントシリーズSR562
小型電磁弁(SR562-E) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR562-E)ParkerTAIYO
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタシリーズSR562
小型電磁弁(SR562-P) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR562-P)ParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタシリーズSR562
ソレノイドバルブ(RB58C) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB58C)ParkerTAIYO
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から89日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式3位置、クローズドセンタ外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7応答時間(秒)0.09推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
ソレノイドバルブ(RB58E) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB58E)ParkerTAIYO
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式3位置、エキゾーストセンタ外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7応答時間(秒)0.09推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
小型電磁弁(SR562-C) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR562-C)ParkerTAIYO
43,980税込48,378
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR562
小型電磁弁(SR332-N) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR332-N)ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ種類3ポート2位置シリーズSR332
小型電磁弁(SR532-C) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR532-C)ParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR532
小型電磁弁(SR552-D) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR552-D)ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
22日以内出荷
切換方式デテントシリーズSR552
小型電磁弁(SR552-C) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR552-C)ParkerTAIYO(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
22日以内出荷から24日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR552
小型電磁弁(SR542-C) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR542-C)ParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
22日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR542
小型電磁弁(SR342-N) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR342-N)ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
22日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ種類3ポート2位置シリーズSR342
小型電磁弁(SR542-D) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR542-D)ParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
切換方式デテントシリーズSR542
小型電磁弁(SR552-E) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR552-E)ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
22日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタシリーズSR552
小型電磁弁(SR542-E) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR542-E)ParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
22日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタシリーズSR542
小型電磁弁(SR532-D) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR532-D)ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
22日以内出荷
切換方式デテントシリーズSR532
ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542S)ParkerTAIYO
43,980税込48,378
1個
64日以内出荷
切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB542N) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542N)ParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
64日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式2位置取付方式-外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
ソレノイドバルブ(RB542L) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542L)ParkerTAIYO
48,980税込53,878
1個
64日以内出荷
切換方式2位置取付方式サブプレート(裏配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB54E) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB54E)ParkerTAIYO
59,980税込65,978
1個
64日以内出荷
質量(kg)1.6切換方式3位置、エキゾーストセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB54C) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB54C)ParkerTAIYO
57,980税込63,778
1個
64日以内出荷
質量(kg)1.6切換方式3位置、クローズドセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
pw-10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pw-10