カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • サンエス(98)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
  • omron(オムロン)(5)
  • 昭電(5)
  • ベンカン機工(4)
  • 富士電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アラデン(3)
  • ラムマウント(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • 沖電線(2)
  • 象印マホービン(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • Canon(2)
  • ビクセン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e10s5」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から47日以内出荷
切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スピンドルタイプ(タイプB) ParkerTAIYOSHバルブ スピンドルタイプ(タイプB)ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
47日以内出荷から109日以内出荷
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08E)ParkerTAIYO
30,980税込34,078
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式デテント取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08E)ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式リターン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S)ParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式リターン取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S)ParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G3/8切換方式リターン取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S)ParkerTAIYO
70,980税込78,078
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G3/8切換方式デテント取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08S)ParkerTAIYO
70,980税込78,078
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式デテント取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント)ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
47日以内出荷
切換方式デテント使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.020以下、OFF時:0.020以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-10S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-10S)ParkerTAIYO
71,980税込79,178
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G3/8切換方式エキゾーストセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-10S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-10S)ParkerTAIYO
71,980税込79,178
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G3/8切換方式クローズドセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S)ParkerTAIYO
71,980税込79,178
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式クローズドセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ)ParkerTAIYO
71,980税込79,178
1個
47日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0有効断面積(mm2)25使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S)ParkerTAIYO
71,980税込79,178
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式エキゾーストセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)