カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(2)
  • CKD(95)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • KITO(キトー)(45)
  • 河淳(45)
  • エスコ(35)
  • SWAGE-LINE(32)
  • レイ・アウト(31)
  • SUS(エスユーエス)(27)
  • 三菱電機エンジニアリング(25)
  • 不二空機(23)
  • 三菱(23)
  • TRUSCO(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • ハンマーキャスター(13)
  • 富士電機(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • オーエッチ工業(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-1」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO

    全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
    種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
  • 支持金具 ParkerTAIYO

    支持金具

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA100B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA100B

    ParkerTAIYO
    78,980税込86,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RFA125N

    ParkerTAIYO
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100

    ParkerTAIYO
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径125取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10S-1FA ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1FA

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形

    ParkerTAIYO
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径100取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形

    ParkerTAIYO
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)125取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31FA ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31FA

    ParkerTAIYO
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 空気圧シリンダ 10A-6FA100B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6FA100B

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズ10A-6作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム

    ParkerTAIYO
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA

    ParkerTAIYO
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 空気圧シリンダ 10S-1RFA100N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RFA100N

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)100
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FA ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FA

    ParkerTAIYO
    129,000税込141,900
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63B

    ParkerTAIYO
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • ニューマーロック 予圧式増圧器 ParkerTAIYO

    ニューマーロック 予圧式増圧器

    ParkerTAIYO
    95,980税込105,578
    1個
    22日以内出荷から47日以内出荷
  • モジュラー形FRL P3Nシリーズ ParkerTAIYO

    モジュラー形FRL P3Nシリーズ

    ParkerTAIYO
    109,800税込120,780
    1個
    22日以内出荷から57日以内出荷
  • 直圧式増圧器 ParkerTAIYO

    直圧式増圧器

    ParkerTAIYO
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
    タイプ直圧式シリーズNBH
  • モジュラー形ParkerグローバルFRL ParkerTAIYO

    モジュラー形ParkerグローバルFRL

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    22日以内出荷から92日以内出荷
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA32B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA32B

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA80B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA80B

    ParkerTAIYO
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA50B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA50B

    ParkerTAIYO
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA40B

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA

    ParkerTAIYO
    52,900税込58,190
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA20 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA20

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):75シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法F(mm)10寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法Y(mm)18.5寸法N(mm)3寸法R(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)46寸法TF(mm)60寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)10支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA50

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):135シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法F(mm)20寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法W(mm)11寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)58最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法PJ(mm)19速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)85寸法TF(mm)108寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA40

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):118シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法F(mm)20寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法Y(mm)27寸法N(mm)10寸法R(mm)46最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ11材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)70寸法TF(mm)96寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):95シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)40最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ6.6材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)62寸法TF(mm)80寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):185シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法F(mm)25寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法W(mm)17寸法Y(mm)35寸法N(mm)15寸法R(mm)87最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ18材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)118寸法TF(mm)154寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)18支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):80シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法F(mm)10寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法Y(mm)20.5寸法N(mm)6寸法R(mm)36最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)52寸法TF(mm)66寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):150シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法F(mm)20寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法W(mm)13寸法Y(mm)30寸法N(mm)10寸法R(mm)65最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)98寸法TF(mm)124寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)

    ParkerTAIYO
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
fa-2c-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fa-2c-1