カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(1)
  • CKD(85)
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • 三菱電機エンジニアリング(27)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 三菱(17)
  • エスコ(12)
  • オーエッチ工業(11)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(10)
  • TRUSCO(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • コクヨ(7)
  • MSTコーポレーション(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • KITO(キトー)(5)
  • 工進(5)
  • 三菱電機(5)
  • イハラサイエンス(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-10」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形ParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径50作動方式複動形取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径63作動方式複動形取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
空気圧シリンダ 10A-6FA40B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6FA40BParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10Z-3FA40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FA40NParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径80作動方式複動形取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径125作動方式複動形取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ内径32作動方式複動形取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径40作動方式複動形取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
支持金具 ParkerTAIYO支持金具ParkerTAIYO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から17日以内出荷
空気圧シリンダ 10A-6FA80B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6FA80BParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6FA63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6FA63BParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10Z-3FA20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FA20NParkerTAIYO
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10A-6FA50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6FA50BParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6FA32B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6FA32BParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形シリーズ10A-6
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
寸法KL(mm)33寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)24寸法TF(mm)124種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)65寸法W(mm)13寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)98仕様●寸法UF(mm):150
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)ParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
空気圧シリンダ 10Z-3FA63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FA63BParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FA32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FA32NParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA20 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA20ParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)15(25)寸法C(mm)6寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法F(mm)10寸法N(mm)3寸法R(mm)30寸法W(mm)8寸法Y(mm)18.5耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FE(mm)46寸法KL(mm)10寸法LL(mm)43寸法MM(mm)Φ12寸法PL(mm)10寸法PJ(mm)14.5寸法TF(mm)60種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)20クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):75
空気圧シリンダ 10Z-3FA25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FA25NParkerTAIYO
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
寸法FE(mm)52寸法KL(mm)12寸法LL(mm)45寸法MM(mm)Φ14寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)12.5寸法TF(mm)66種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)25クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)18(30)寸法C(mm)6寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法F(mm)10寸法N(mm)6寸法R(mm)36寸法W(mm)8寸法Y(mm)20.5耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5仕様●寸法UF(mm):80
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80ParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)60(80)寸法C(mm)14寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法F(mm)25寸法N(mm)15寸法R(mm)87寸法W(mm)17寸法Y(mm)35耐圧力(MPa)20寸法EERc3/8寸法FB(mm)Φ18寸法FE(mm)118寸法KL(mm)36寸法LL(mm)78寸法MM(mm)Φ45寸法PL(mm)18寸法PJ(mm)25寸法TF(mm)154種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)80クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):185
空気圧シリンダ 10Z-3FA50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FA50BParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA40 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA40ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)46寸法W(mm)10寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FE(mm)70寸法KL(mm)20寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TF(mm)96種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):118
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA50ParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)58寸法W(mm)11寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)85寸法KL(mm)24寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)19寸法TF(mm)108種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):135
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32ParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法F(mm)15寸法N(mm)10寸法R(mm)40寸法W(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FE(mm)62寸法KL(mm)15寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TF(mm)80種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):95
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
36,980税込40,678
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴムParkerTAIYO
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
空気圧シリンダ 10S-1FA ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1FAParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から52日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FAParkerTAIYO
129,000税込141,900
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径100作動方式複動形取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド