カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- 旭精工(7)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- コクヨ(1)
- 東洋リントフリー(1)
- 小柳機工(1)
「fs312」の検索結果

デジタルフロースイッチ
ParkerTAIYO¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から94日以内出荷出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)使用流体水応答時間約500ms(警報出力)流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5取付方向自由周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)流れ方向両方向圧力範囲(MPa)0~1.0