カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- 農業機械(4)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ベアリングユニット UCFS
NTN(エヌティーエヌ)¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷軸径(Φmm)105寸法L(mm)310寸法A(mm)94寸法S(mm)44寸法B(mm)112取付ボルトM33寸法N(mm)38寸法J(mm)242
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット、三重シール
フランジユニット(UCFS306C)
BIGM(丸山製作所)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷部品名称フランジユニツト(UCFS306C)図解NoSSA-G530 ファン・ファンケース部品_No.4
G ベアリングユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥94,980~税込¥104,478~1個翌々日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっており、軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。用途伝動装置および一般機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番819-7106軸径(Φmm)70形状印ろう付角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)10.5
ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥5,839税込¥6,4231個4日以内出荷軸径(Φmm)30形状印ろう付角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FS-UCFM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FSM-UCFM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
FSB-UC用 ゴムシート
Nikon(ニコン)¥199税込¥2191個8日以内出荷デジスコーピングシステム 準汎用型 コンパクトデジタルカメラブラケット FSB-UCFSB-UC用 ゴムシート。対応製品準汎用型 コンパクトデジタルカメラブラケット FSB-UC
フランジユニット
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷備考CUCF307C規格C-UCFS307NTN部品名称フランジユニツト図解NoSSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.3、SSA-L600 ファン・ファンケース部品_No.3、SSA-G530 ファン・ファンケース部品_No.4、SSA-α500 ファン駆動、ファンケース部品_No.4
ピローブロツク
BIGM(丸山製作所)¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷規格UCFS312+CE部品名称ピローブロツク図解NoVSM110-15-1 送風機部品_No.4、VSA120-11 送風機部品_No.32、VSA120-11 ノズル部品_No.32、VSM110-15S 送風機部品_No.4、VSM110-15 送風機部品_No.4、VSM110-15K 送風機部品_No.4
ピローブロツク
BIGM(丸山製作所)¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷規格UCFS312+C部品名称ピローブロツク図解NoVSM110-15K 送風機部品_No.3、VSM110-15 送風機部品_No.3、VSA120-11 送風機部品_No.31、VSM110-15S 送風機部品_No.3、VSM110-15-1 送風機部品_No.3、VSA120-11 ノズル部品_No.31
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら