カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • ラムマウント(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • マパール(3)
  • イスカル(2)
  • SMC(2)
  • ホンダ(2)
  • Vesrah(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • カナイ(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • DXアンテナ(1)
  • モリタ宮田(1)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-3f」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E)

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G3/8切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-15E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-15E)

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/2切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)36使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-08E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-08E)

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
方向制御機器カテゴリ