カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • バイク純正部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 家電(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp3f」の検索結果

51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁水平自在接続金具 カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁水平自在接続金具

    カナフジ電工
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1組
    11日以内出荷
    水平方向に自在に振れ、接続箇所を吊り下げ支持できる金具です。□HP-3Fには、補助子桁が一本付いています。ご使用の際は、必要な長さに切断してお使い下さい。
    備考1組
  • スペースシュッパー モリタ宮田

    スペースシュッパー

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    住宅用下方放出型自動消火装置。感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。ダイレクト消火で火災を制圧!危険火を自動感知。ユニークなデザイン、優雅なアイボリーホワイトは、インテリアとしてもジャストフィットします。 点検が簡単で、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうかがわかります。72℃になると熱感知ノズルが火災をとらえ、ダイレクト消火で瞬時に火災を制圧します。
    用途民宿・旅館・公衆浴場などのボイラー、無人運転の工場・作業所・倉庫・リネン室、家庭の居間・厨房・ボイラー・暖房器、たばこ・籾・いぐさ等の乾燥機、漁船、小型船舶のエンジンルーム、その他各種燃料機・危険物(局所向・初期消火用)仕様消火薬剤:粉末(ABC)材質薬剤貯蔵容器:SECC全高(mm)198胴径(Φmm)243認定番号評13-060号放射時間約5秒薬剤量(kg)3面積(m2)公称防護面積:一般火災・油火災=2m2、台所火災=1m2総質量(kg)約4.8
  • IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMC

    IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ

    SMC
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
  • カバ- 3 1HP-F8239-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 3 1HP-F8239-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • シ-ル 3 1HP-F2875-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル 3 1HP-F2875-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥759税込¥835
    1個
    3日以内出荷
  • ガード, エンジン 3 1HP-F147F-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガード, エンジン 3 1HP-F147F-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ,プレ-ト 3 1HP-F414K-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ,プレ-ト 3 1HP-F414K-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
  • EMBLEM,R F*TYPE3*  87121HP0A20ZD ホンダ

    EMBLEM,R F*TYPE3* 87121HP0A20ZD

    ホンダ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
  • EMBLEM,L F*TYPE3*  87122HP0A20ZD ホンダ

    EMBLEM,L F*TYPE3* 87122HP0A20ZD

    ホンダ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E)

    ParkerTAIYO
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G3/8切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ビジネスリュック パソコン 12~16インチ HP Spectre x360 16-f0000 シリーズ 2022年版 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット

    ビジネスリュック パソコン 12~16インチ HP Spectre x360 16-f0000 シリーズ 2022年版 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ

    メディアカバーマーケット
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    4日以内出荷
    3wayPCリュック特徴。シーンにより切り替えが可能な3wayタイプのノートPC バッグ。メインポケットはA4ファイルが収納可能な大容量サイズ。軽量750gで通勤通学など日常使用にも最適です。側面にはスマートフォンなどの充電コードを接続できるUSBポートが取付られており、バッグを開かずに充電が可能。液晶保護フィルム特徴。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HP Spectre x360 16-f0000 シリーズ 2022年版 [16インチ(3072×1920)]セット内容バッグ・フィルム各×1色ブラック質量(g)約750サイズ(inch)フィルム:16寸法(cm)リュック:約42×30×12特性フィルム:反射防止
  • F形接栓 3C用 (10個入) 2K放送 (10~2610MHz)対応 NIPPON DX ANTENNA

    F形接栓 3C用 (10個入) 2K放送 (10~2610MHz)対応

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    3C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。リングはペンチで挟みやすい構造になっています。10個入り。コメリー向けOEM品。 3C用接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。同軸ケーブルを機器の接栓に接続する時に使用します。
    対応【Windows ReadyBoost】F-3(71075)※DXアンテナのHP確認
  • フリーダムホールダウンB カナイ

    フリーダムホールダウンB

    カナイ
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工ができます。ビスの使用本数を変えることにより、1460号表三(と)(ち)(り)(ぬ)各仕様に対応します。
    用途基礎と柱(引張力がかかる)、柱と横架材を介して柱の接合に使用します。材質JIS G 3131 SPHC規格(F-HDB15)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT001(F-HDB20)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT002(F-HDB25)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT003(F-HDB30)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT004表面処理デュラルコート板厚(mm)6.0使用接合具六角ビス/YD-H90:4~10本(別売)N値(F-HDB15)2.9以下、(F-HDB20)5.1以下、(F-HDB25)6.2以下、(F-HDB30)6.6以下告示1460号第2号(F-HDB15)と、(F-HDB20)ち、(F-HDB25)り、(F-HDB30)ぬ短期基準接合耐力(kN)(F-HDB15)15.6、(F-HDB20)27.4、(F-HDB25)32.9、(F-HDB30)35.3
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【HP ヒューレッドパッカード】。HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)。HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)。HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)。HP LaserJet Pro 4003dw。HP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)。HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)。HP LaserJet Pro MFP 4103fdw。HP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)。HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)。HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)。HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)。HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)。HP Deskjet 1050。HP DeskJet 1112。HP Deskjet 3070A。HP Deskjet 3520。HP DeskJet 3634。HP DeskJet D4160。HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)。HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)。HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)。HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)。HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)。HP Officejet 4630。HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)。HP Officejet 5740 (B9S78A)。HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)。HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)。HP Officejet 6310。HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)。HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)。HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)。HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)。HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)。HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)。HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)。HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)。HP OfficeJet 7610。HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)。HP Officejet H470。HP Officejet J6480 All-in-One。HP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)。HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)。HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8028。HP Officejet Pro 8100(CM752A)。HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)。HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)。HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)。HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)。HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)。HP Officejet Pro K5400dn。HP Officejet Pro K5400dtn。HP Officejet Pro K8600dn。HP Officejet Pro L7590。HP Officejet Pro X451dw (CN463A)。HP Officejet Pro X551dw (CV037A)。HP Officejet Pro X576dw (CN598A)。HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)。HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)。HP ENVY Inspire 7220。HP ENVY Inspire 7221。HP ENVY Inspire 7920。HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)。HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)。HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)。HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)。HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)。HP ENVY100 (CN517C#ABJ)。HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)。HP ENVY120。HP ENVY121。HP ENVY4500。HP ENVY4504 (A9T89A)。HP ENVY5530 (A9J40A)。HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)。HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)。HP Smart Tank 5106。HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)。HP Smart Tank 6006。HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )。HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)。HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)。HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)。HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)。HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )。HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)。HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )。HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )。HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)。HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)。HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)。HP Photosmart 2710。HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)。HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)。HP Photosmart 5521。HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)。HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)。HP Photosmart 6521。HP Photosmart C4580 All-in-One。HP Photosmart C5380 All-in-One。HP Photosmart C8180 All-in-One。HP Photosmart D5460。HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)。HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)。HP Photosmart Pro B9180。HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • CPMill-Steel-HPC 「CPM110」 マパール

    CPMill-Steel-HPC 「CPM110」

    マパール
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
  • フィンガーグリップ ボール無 ラムマウント

    フィンガーグリップ ボール無

    ラムマウント
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    Finger-Gripはサイズ問わず様々なデバイスの取り付けに対応する汎用ホルダー。長さの異なる3種類のフィンガーが付属し、GPS端末やラジオ、Bluetoothスピーカーなど、通常のスマホホルダーでは固定できない厚みのあるデバイスにも柔軟に対応します。【製品詳細】。。商品内容。・ホルダープレートx1。・サポートバー(大・小)各x2。・フィンガーバー(大・中・小)各x4。・ラバーキャップx4。・その他取付ネジ類(#8-32 x 1/2" ネジx2、#8-32 x 5/8" ネジx2、#8-32 x 3/4" ネジx2、#8-32ナイロックナットx2)。。ホルダー対応サイズ。高さ: ~184.1mm(サポートバー使用時)。横幅: 31.75~88.9mm。厚み: 最大38.1mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:218g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
    材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 距離設定型 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 距離設定型

    azbil(旧:山武)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷から82日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)使用湿度範囲(%RH)-
  • フレックスクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレックスクロウフットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    業界初の首振機構付クロウフットレンチです。 首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。
    差込角(mm)9.5
  • OptiMill-Steel-HPC 不等分割・不等リード3枚刃 マパール

    OptiMill-Steel-HPC 不等分割・不等リード3枚刃

    マパール
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    4日以内出荷
  • OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃) マパール

    OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃)

    マパール
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    4日以内出荷
    1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス表面処理HP214コーティングねじれ角(°)45
  • アイピース Nikon(ニコン)

    アイピース

    Nikon(ニコン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    脱落防止機能に対応。
    対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810、D800シリーズ、D700、F6、F5、F4、F3HP、F3T
  • ファインダーアイピース Nikon(ニコン)

    ファインダーアイピース

    Nikon(ニコン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    表面に特殊加工を施したアイピースで、ファインダーのくもりの発生を防止。特に気温の低い場所や、高温多湿な場所での撮影に効果的です。
    色ブラック対応機種D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F4・F3HP・F3T
  • アイピースアダプター Nikon(ニコン)

    アイピースアダプター

    Nikon(ニコン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    マグニファイヤーDG-2を該当カメラの接眼部に取り付ける時に使用。アダプターリングと取り外し用工具とのセット品です。
    対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810A、D810、D800シリーズ、D700、D500、F6、F5、F4、F3HP、F3T、F100、F90X、F90XS、F90XD、F90、F90S、F90D、F-801S、F-801、E2、E2s、E3、E3s
  • マグニファイア Nikon(ニコン)

    マグニファイア

    Nikon(ニコン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ファインダー中央部の像を2倍に拡大。接写や複写、超望遠レンズ使用時など、より厳密なピント合わせが必要な時に使用。 マグニファイヤーを上部にはね上げるとファインダーの全視野を見ることができます。-5~+3m-1まで視度調節も可能です。
    適合機種F3・F3AF・FM3A・NewFM2・FM2・FA・FE・FE2・F2・F・EL2、【アイピースアダプターDK-7またはDK-18(ともに別売)を併用】D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F100・F90X・F90XS・F90XD・F90・F90S・F90D・F4・F3HP・F3T・F-801・F-801S、【アイピースアダプターDK-22(別売)を併用】D750・D610・D600・D300シリーズ・D200・D100・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・F80シリーズ・Uシリーズ・F70D・F60D・F50D・F-601シリーズ・F-501・F-401X・F-401S・F-401・F-301・FM10・FE10・FG-20・FG・EM・PRONEAS・PRONEA600i
  • 移動式インバーター冷風扇 フナボリ

    移動式インバーター冷風扇

    フナボリ
    ¥429,000税込¥471,900
    1台
    7日以内出荷
    工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 上下左右、気流を自在に左右に動くオートフラップ機能搭載、上下は手動で調節可能です。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
    用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など最高回転数(min-1[r.p.m])1400(無段変速)電源(V)単相100消費電力(W)450スイッチ安全ブレーカー内蔵型サイズ(inch)【羽根】18羽根枚数3モーター1/3HP F4P騒音値(dB)20~50(吹出口から7m付近)材質(表面)FRP有効距離(m)【送風】8風量(m3/h)14000貯水容量(L)60標準使用水量(L)室内:15/室外:20
  • UパッキンB(グリスナシ) BIGM(丸山製作所)

    UパッキンB(グリスナシ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    規格11バネアリ部品名称UパツキンB(グリスナシ)図解NoMW3SF22ELH 本体部品_No.33、MW2SF25G-B 部品_No.31、MKW1515H ポンプ部品_No.32、MW3SF29EL(2005) 部品_No.32、MW3SF53G(SDK) 部品_No.30、MW3SF30EE-750W 部品_No.32、MW3SF32G 部品_No.30、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.32、MW3SF30EE(2004) 部品_No.32、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.32、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.31、MW3SF34G(2004) 部品_No.32、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.31、MW3SF53G 部品_No.29、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.31、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.35、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.32、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.32、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.32、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.31、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.31、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.31、MW3SF29EL(HP) 部品_No.31、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.32、MKW1513B-F ポンプ部品_No.30、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.34、MW3SF30E(2005) 部品_No.33、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.33
  • Oリング P22A FPM BIGM(丸山製作所)

    Oリング P22A FPM

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    規格P22AFPM部品名称Oリング P22A FPM図解NoMW1050-2 部品_No.76、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.53、MW3HP60B(2004) 部品_No.61、MW1050-FT 部品_No.57、MW1051-2 部品_No.62、MW1052-2 部品_No.78、MW1050(PV) 部品_No.74、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.45、MW1052 部品_No.75、MW550 工業用ポンプ部品_No.63、MW650-2 部品_No.77、MW7HP110B 部品_No.59、MW3HP80B 部品_No.60、MW1051F-2 部品_No.62、MW530 工業用ポンプ部品_No.60、MW651(2009) 部品_No.64、MW650(PV) 部品_No.73、MW651 工業用ポンプ部品_No.64
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥639税込¥703
    1個
    8日以内出荷
    備考EPDM規格P22A部品名称Oリング図解NoMW1052-2 部品_No.80、MW651 工業用ポンプ部品_No.81、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.81、MW1050(PV) 部品_No.76、MW1052 部品_No.77、MW650(PV) 部品_No.75、MW550 工業用ポンプ部品_No.65、MW1051-2 部品_No.81、MW7HP110B 部品_No.61、MW1050-2 部品_No.78、MW650-2 部品_No.79、MW1051F-2 部品_No.81、MW3HP80B 部品_No.62、MW530 工業用ポンプ部品_No.62、MW3HP60B(2004) 部品_No.63
  • ナットM6セルフロッキング BIGM(丸山製作所)

    ナットM6セルフロッキング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6部品名称ナツトM6セルフロツキング図解NoMKW1515H ポンプ部品_No.28、MKW1513B-F ポンプ部品_No.28、MW3SF53G 部品_No.27、MW3SF29EL(HP) 部品_No.29、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.28、MW3SF34G(2004) 部品_No.28、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.28、MW3SF32G 部品_No.28、MW3SF53G(SDK) 部品_No.27
  • アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシュクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    規格0.9-17L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.57、357755MW681K 部品_No.59、MW3HP611B(2004) 部品_No.60、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.60、MW651(2009) 部品_No.61、926573MW681K 部品_No.53、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.50、MW651 工業用ポンプ部品_No.61、MW1051-2 部品_No.59、MW1051F-2 部品_No.59、MW1051 工業用ポンプ部品_No.48、MW3HP611B(2004) 部品_No.46、MW3HP80B 部品_No.56、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.52
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥469税込¥516
    1個
    8日以内出荷
    備考EPDM規格15.3X1.6部品名称Oリング図解No357755MW681K 部品_No.93、MW7HP70B 部品_No.67、MW1050(PV) 部品_No.81、MW651 工業用ポンプ部品_No.86、MW1051F-2 部品_No.86、MW7HP110B 部品_No.66、MW3HP60B(2004) 部品_No.68、MW550 工業用ポンプ部品_No.69、MW1051-2 部品_No.86、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.86、MW1050-2 部品_No.83、MW560 工業用ポンプ部品_No.71、MW650(PV) 部品_No.80、MW530 工業用ポンプ部品_No.66、MW650-2 部品_No.84、MW3HP80B 部品_No.67
  • プラグマトメ BIGM(丸山製作所)

    プラグマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    備考6フクム部品名称プラグマトメ図解NoMKW1513B 動力噴霧機部品_No.5、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.6、MW3SF29EL(2005) 部品_No.6、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.5、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.5、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.6、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.6、MW3SF29EL(HP) 部品_No.6、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.6、MKW1513B-F ポンプ部品_No.5、MW3SF30EE(2004) 部品_No.6、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.6、MW3SF30EE-750W 部品_No.6、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.5、MKW1010MD ポンプ部品_No.7、MKW1515H ポンプ部品_No.5、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.5、MW3SF29EL(2005) 部品_No.6A、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.5、MW3SF34G(2004) 部品_No.6、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.6
  • ベンサツク BIGM(丸山製作所)

    ベンサツク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥699税込¥769
    1個
    8日以内出荷
    規格MODEL530ヨウ部品名称ベンサツク図解NoMW1052 部品_No.47、MW3HP80B 部品_No.42、357755MW681K 部品_No.60、MW1051 工業用ポンプ部品_No.49、MW540 工業用ポンプ部品_No.48、MW3HP60B(2004) 部品_No.43、MW3HP611B(2004) 部品_No.47、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.52、MW3HP611B(2004) 部品_No.61、MW650-2 部品_No.59、MW651(2009) 部品_No.62、MW560 工業用ポンプ部品_No.48、926573MW681K 部品_No.54、MW1051-2 部品_No.60、MKW728H ポンプ部品_No.40、MW7HP70B 部品_No.51、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.51、MW1050-FT 部品_No.55、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.61、MW3HP80B 部品_No.57、MKW728B ポンプ部品_No.40、MW1050-2 部品_No.59、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.46、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.42、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.46、MW1051F-2 部品_No.60、MW1052-2 部品_No.53、MW3HP60B(2004) 部品_No.58、MW1050(PV) 部品_No.55、MW650(PV) 部品_No.55、MW7HP110B 部品_No.48、MW530 工業用ポンプ部品_No.45、MW650 工業用ポンプ部品_No.48、MW550 工業用ポンプ部品_No.49、MW651 工業用ポンプ部品_No.62、MW1050 工業用ポンプ部品_No.55
  • ゴムマルパッキン 25X34X2 BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン 25X34X2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥689税込¥758
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2図解NoMW150-010K 部品_No.14、MW2520H(8X7) 部品_No.23774、MW3SF29EL(2005) 部品_No.17、MW651 工業用ポンプ部品_No.19、MW1050-FT 部品_No.24、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.17、MW570 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H2(2004) 部品_No.12、MW1051F-2 部品_No.17、MW3HP40B-S 部品_No.12、MW7HP110B 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.21、MW320H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35ER5-U 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.11、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1116B ポンプ部品_No.11、MW60035(2004) 部品_No.63、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.11、MW350 工業用ポンプ部品_No.8、MW1531 部品_No.12、MW1051-2 部品_No.17、MW70 工業用ポンプ部品_No.15など