カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(699)
  • エスコ(29)
  • Modes(10)
  • 三木プーリ(146)
  • オザック精工(61)
  • ダイヤトレンド(59)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • omron(オムロン)(40)
  • 八幡ねじ(38)
  • 岩田製作所(31)
  • 東洋技研(29)
  • TRUSCO(28)
  • KHK(小原歯車工業)(26)
  • コンドーテック(25)
  • 三ツ星ベルト(24)
  • コガネイ(20)
  • マキタ(19)
  • CKD(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 35mm」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA125NParkerTAIYO
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB80NParkerTAIYO
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RSD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD32NParkerTAIYO
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB100NParkerTAIYO
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形ParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
空気圧シリンダ 10S-6RSD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD25NParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD40NParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から49日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD63NParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD50NParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33
空気圧シリンダ 10S-6RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD40NParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RSD80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD80NParkerTAIYO
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD125NParkerTAIYO
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD100NParkerTAIYO
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RSD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD20NParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッション有りシリーズ10S-6R
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)ParkerTAIYO
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
空気圧シリンダ 10S-1RLB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB40NParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCA63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCA63NParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RLA32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLA32NParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB40NParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RFA100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA100NParkerTAIYO
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RSD100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD100NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RLA63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLA63NParkerTAIYO
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RST125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST125NParkerTAIYO
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RFB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFB63NParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCA80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCA80NParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCA40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCA40NParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RCB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB40NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST80NParkerTAIYO
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLA40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLA40NParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB63NParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB50NParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RLA40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLA40NParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RFB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB63NParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RLB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLB100NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RFA63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA63NParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RCB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB63NParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB32NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RSD80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD80NParkerTAIYO
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RLB125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB125NParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R