カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ベッセル(1)
  • テンパール工業(1)
  • KSフィルター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n30ae」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD25N

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD20N

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LK20N

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD40N

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP32N

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK32N

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD32N

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB25N

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK25N

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB32N

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK40N

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK20N

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB40N

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LK25N

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FA20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FA20N

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)30
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)11寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ17.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□58寸法BT(mm)10.8支持形式SD形(基本形)
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TA25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TA25N

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32

    ParkerTAIYO
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ6.6寸法LF(mm)64材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ11呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□47寸法PL(mm)12寸法BT(mm)6.5支持形式SD形(基本形)
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TP32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TP32N

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FA25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FA25N

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SP40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SP40N

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SP32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SP32N

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP20N

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FK20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FK20N

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB20N

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    75,980税込83,578
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FA32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FA32N

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TP40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TP40N

    ParkerTAIYO
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TP25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TP25N

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TK32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TK32N

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TK25N

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TA32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TA32N

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB20N

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB40N

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FA40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FA40N

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SP20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SP20N

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LP25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LP25N

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LP(後ポート形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LP20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LP20N

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LP(後ポート形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FK32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FK32N

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形