カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(5)
- CKD(29)
- C’ultiva(カルティバ)(28)
- IGO(42)
- SIEMENS(35)
- SK11(11)
- SMC(300)
- StarTech.com(27)
- エスコ(48)
- ホンダ(150)
- ミツビシ(20)
- リスパック(42)
- 三菱ふそう(13)
- 住友重機械工業(22)
- 和平フレイズ(92)
- 富士電機(12)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(17)
- 常磐精工(46)
- 廣杉計器(24)
- 近藤製作所(25)
- ブランドをもっと見る
「rb3」の検索結果
特価

ソレノイドバルブ(RB542S)
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB542N)
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式2位置取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
マニアルバルブ(RB54N)
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1個61日以内出荷接続口径Rc1/4・Rc3/8質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
マニアルバルブ(RB54)
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個61日以内出荷接続口径Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
ソレノイドバルブ(RB542L)
ParkerTAIYO¥49,980~税込¥54,978~1個64日以内出荷切換方式2位置取付方式サブプレート(裏配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB54E)
ParkerTAIYO¥59,980~税込¥65,978~1個64日以内出荷質量(kg)1.6切換方式3位置、エキゾーストセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB54C)
ParkerTAIYO¥55,980~税込¥61,578~1個64日以内出荷質量(kg)1.6切換方式3位置、クローズドセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7