カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(1)
  • CKD(14)
  • C’ultiva(カルティバ)(28)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • IGO(42)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • SK11(10)
  • StarTech.com(27)
  • TRUSCO(10)
  • イスカル(8)
  • エスコ(26)
  • オーム電機(7)
  • コクヨ(6)
  • ネグロス電工(10)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • リスパック(42)
  • 和平フレイズ(86)
  • 富士電機(11)
  • 廣杉計器(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb3」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542S)

    ParkerTAIYO
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB542N) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542N)

    ParkerTAIYO
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • 5ポートマスタバルブ RBシリーズ ParkerTAIYO

    5ポートマスタバルブ RBシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    6日以内出荷から64日以内出荷
    ポート数5
  • マニアルバルブ(RB54N) ParkerTAIYO

    マニアルバルブ(RB54N)

    ParkerTAIYO
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    61日以内出荷
    接続口径Rc1/4・Rc3/8質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
  • マニアルバルブ(RB54) ParkerTAIYO

    マニアルバルブ(RB54)

    ParkerTAIYO
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    61日以内出荷
    接続口径Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
  • ソレノイドバルブ(RB542L) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542L)

    ParkerTAIYO
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式サブプレート(裏配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB54E) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB54E)

    ParkerTAIYO
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    64日以内出荷
    質量(kg)1.6切換方式3位置、エキゾーストセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB54C) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB54C)

    ParkerTAIYO
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    64日以内出荷
    質量(kg)1.6切換方式3位置、クローズドセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7