カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- SMC(11)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 三菱電機(3)
- 東洋バルヴ(2)
- KSフィルター(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- 富士電機(1)
- MKカシヤマ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 佐文工業所(1)
- SIEMENS(1)
- TOWA JAPAN(1)
- 三島精器(1)
- 渡辺電機工業(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「rb3n」の検索結果

マニアルバルブ(RB54N)
ParkerTAIYO¥36,980税込¥40,6781個61日以内出荷接続口径Rc1/4・Rc3/8質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
ソレノイドバルブ(RB542N)
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1個64日以内出荷切換方式2位置取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7