カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- CKD(78)
- RIKEN(理研機器)(5)
- SK11(6)
- SMC(39)
- アズワン(13)
- アソー(4)
- イノック(5)
- エスコ(13)
- オンダ製作所(9)
- カクダイ(5)
- コガネイ(17)
- フジトク(21)
- フロンケミカル(10)
- フロン工業(7)
- 千代田通商(46)
- 日本ジョイント(6)
- 近藤製作所(14)
- ブランドをもっと見る
「rc1/2 rc3/8」の検索結果

ダイヤフラムポンプ用アキュームレータ
ParkerTAIYO¥41,980~税込¥46,178~1個11日以内出荷から19日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+60(但し、凍結なきこと)シリーズTD使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
マニアルバルブ(RB54)
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個61日以内出荷接続口径Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
マニアルバルブ(RB54N)
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1個61日以内出荷接続口径Rc1/4・Rc3/8質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品