カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(11)
- SMC(4,604)
- MAZDA(マツダ)(1,249)
- BIGM(丸山製作所)(1,081)
- ホンダ(903)
- コガネイ(513)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(303)
- マルヤス電業(284)
- スバル(269)
- 三木プーリ(225)
- 堀内機械(203)
- 長野計器(200)
- SAMTEC(198)
- KITO(キトー)(194)
- IDEC(和泉電気)(183)
- エスコ(173)
- 近藤製作所(148)
- 雅(128)
- omron(オムロン)(127)
- CKD(125)
- ブランドをもっと見る
「s-a1」の検索結果
特価

ソレノイドバルブ(RB542S)
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB542MM)
ParkerTAIYO¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から64日以内出荷接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB582)
ParkerTAIYO¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷から27日以内出荷切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ63
ParkerTAIYO¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)63シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ63
ParkerTAIYO¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)63シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEタイプ 内径Φ63
ParkerTAIYO¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)63シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ63
ParkerTAIYO¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)49内径(Φmm)63シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHRクランプオプション:なし機種リアマウント形
クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHRクランプオプション:なし機種リアマウント形
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)41内径(Φmm)50シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ63
ParkerTAIYO¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)63シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFEタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFEタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHFEタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHRクランプオプション:なし機種リアマウント形
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)35内径(Φmm)40シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ63
ParkerTAIYO¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷種別油圧内径(Φmm)63シリーズJEHRクランプオプション:なし機種リアマウント形
クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ63
ParkerTAIYO¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)63シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
クランプユニット JEHFEWタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ63
ParkerTAIYO¥259,800~税込¥285,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)28内径(Φmm)63シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ63
ParkerTAIYO¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)29内径(Φmm)63シリーズJEHM機種移動旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHM機種移動旋回形