カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 油圧機器・油圧ホース(43)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • 三菱電機(11)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • 阪口製作所(1)
  • 西日本セフティデンキ(1)
  • Puig (プーチ)(106)
  • TRUSCO(56)
  • コガネイ(49)
  • omron(オムロン)(41)
  • ユーエイキャスター(36)
  • CKD(17)
  • ヤナセ(柳瀬)(15)
  • ニッセイ(13)
  • NAC(長堀工業)(12)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • パナソニック エコシステムズ ベンテック(9)
  • 佐藤計量器製作所(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t100」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1SDParkerTAIYO(1件のレビュー)
20,900税込22,990特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA125NParkerTAIYO
89,980税込98,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6SDParkerTAIYO
17,900税込19,690
1個
当日出荷から57日以内出荷
作動方式複動・両ロッド形取付支持形式SD(基本形)シリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-1RFB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB80NParkerTAIYO
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB100NParkerTAIYO
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形ParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) ParkerTAIYO10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)ParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100最低作動圧力(MPa)0.3
空気圧シリンダ 10S-1RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD40NParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から49日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SDParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10S-1RSD63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD63NParkerTAIYO
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD50NParkerTAIYO
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD125NParkerTAIYO
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33
空気圧シリンダ 10S-1RSD80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD80NParkerTAIYO
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1FA ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1FAParkerTAIYO
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷から52日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から72日以内出荷
寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法N(mm)10寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)8.6寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ9寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ14寸法KL(mm)20寸法LF(mm)65寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TV(mm)□52寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50ParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
空気圧シリンダ 10S-1RSD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD32NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD100NParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法N(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)6.5寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ11寸法KL(mm)15寸法LF(mm)64寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TV(mm)□47寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)ParkerTAIYO
86,980税込95,678
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
空気圧シリンダ 10S-1RLB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB40NParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST80NParkerTAIYO
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST125NParkerTAIYO
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB125NParkerTAIYO
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RLA40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLA40NParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6CA ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6CAParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-1RCA63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCA63NParkerTAIYO
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RCA80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCA80NParkerTAIYO
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB63NParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1CB ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1CBParkerTAIYO
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)クッションありシリーズ10S-1
空気圧シリンダ 10S-6RCB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB32NParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RCB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB40NParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RCA40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCA40NParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-1RFA100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA100NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB50NParkerTAIYO
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6FA ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6FAParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッション有りシリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10S-1RFB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB63NParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-6RLB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RLB100NParkerTAIYO
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R
空気圧シリンダ 10S-6RCB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RCB40NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R