カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(119)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(13)
  • エスコ(5)
  • ミツビシ(1)
  • SHIFT(1)
  • RIDEA(5)
  • PIAA(1)
  • TECH(1)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • RS PRO(26)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • エスエスエーサービス(22)
  • ワルター(15)
  • TRUSCO(10)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • SMC(9)
  • 京セラ(8)
  • THK(7)
  • ケナメタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t35」の検索結果

関連キーワード
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1SD

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    7,998税込8,798特価
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6SD

    ParkerTAIYO
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド形取付支持形式SD(基本形)シリーズ10S-6
  • 空気圧シリンダ 10S-1RFB80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RFB80N

    ParkerTAIYO
    48,980税込53,878特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
  • 空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RFA125N

    ParkerTAIYO
    73,980税込81,378特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
  • 10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) ParkerTAIYO

    10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
    呼び圧力(MPa)10使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100最低作動圧力(MPa)0.3
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N5 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N5

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)5内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1Rスイッチ無し材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)15内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD20N

    ParkerTAIYO
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD

    ParkerTAIYO
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD63N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD63N

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD50N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD50N

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD40N

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から49日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD100N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD100N

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N25 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N25

    ParkerTAIYO
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)30内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法N(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)6.5寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ11寸法KL(mm)15寸法LF(mm)64寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TV(mm)□47寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし
  • 空気圧シリンダ 10S-1RLB40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RLB40N

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD16N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD16N

    ParkerTAIYO
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD125N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD125N

    ParkerTAIYO
    58,980税込64,878
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD25N

    ParkerTAIYO
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63

    ParkerTAIYO
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD80N

    ParkerTAIYO
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40

    ParkerTAIYO
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷から72日以内出荷
    寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法N(mm)10寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)8.6寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ9寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ14寸法KL(mm)20寸法LF(mm)65寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TV(mm)□52寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    寸法A(mm)18(30)寸法C(mm)6寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法N(mm)6寸法Y(mm)20.5耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)5.4寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ9.5寸法KL(mm)12寸法LF(mm)53寸法LL(mm)45寸法MM(mm)Φ14寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)12.5寸法TV(mm)□36寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)25クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N35 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N35

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)35内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N35 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N35

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)35内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N35 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N35

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)35内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N35 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N35

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)35内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N35 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N35

    ParkerTAIYO
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)35内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N35 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N35

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)35内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 空気圧シリンダ 10S-1FB ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1FB

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1
  • 空気圧シリンダ 10S-1FA ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1FA

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1
  • 空気圧シリンダ 10S-6ST ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6ST

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)クッション有りシリーズ10S-6
関連キーワード
s-t50特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-t50