カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(119)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(13)
- エスコ(5)
- ミツビシ(1)
- SHIFT(1)
- RIDEA(5)
- PIAA(1)
- TECH(1)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- RS PRO(26)
- 三ツ星ベルト(22)
- エスエスエーサービス(22)
- TRUSCO(10)
- IKO(日本トムソン)(10)
- SMC(9)
- 京セラ(8)
- ワルター(8)
- THK(7)
- ケナメタル(6)
- ブランドをもっと見る
「s-t35」の検索結果
特価

空気圧シリンダ 10S-1RFA125N
ParkerTAIYO¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から32日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125
10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)
ParkerTAIYO¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から10日以内出荷本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から30日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N5
ParkerTAIYO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションN(クッション無)シリーズ35S-1Rスイッチ無し材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)5
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15
ParkerTAIYO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)15
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50
ParkerTAIYO¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)11寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ17.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□58寸法BT(mm)10.8支持形式SD形(基本形)
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD
ParkerTAIYO¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から13日以内出荷取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷から11日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)50
空気圧シリンダ 10S-1RSD100N
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)100
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)
ParkerTAIYO¥73,980~税込¥81,378~1個6日以内出荷から16日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
空気圧シリンダ 10S-1RSD63N
ParkerTAIYO¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)63
空気圧シリンダ 10S-1RSD20N
ParkerTAIYO¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)20
空気圧シリンダ 10S-1RSD40N
ParkerTAIYO¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷から49日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)40
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50
ParkerTAIYO¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)50
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50
ParkerTAIYO¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)50
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N25
ParkerTAIYO¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)25
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25
ParkerTAIYO¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)25
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30
ParkerTAIYO¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)30
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ6.6寸法LF(mm)64材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ11呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□47寸法PL(mm)12寸法BT(mm)6.5支持形式SD形(基本形)
空気圧シリンダ 10S-1RLB40N
ParkerTAIYO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)40
空気圧シリンダ 10S-1RSD125N
ParkerTAIYO¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125
空気圧シリンダ 10S-1RSD16N
ParkerTAIYO¥9,198税込¥10,1181個8日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)16
空気圧シリンダ 10S-1RSD25N
ParkerTAIYO¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷から24日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)25
空気圧シリンダ 10S-1RSD80N
ParkerTAIYO¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)80
空気圧シリンダ 10S-1RCA40N
ParkerTAIYO¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷から49日以内出荷取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)40
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)
ParkerTAIYO¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷から16日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40
ParkerTAIYO¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷から72日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法Y(mm)27寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ9寸法LF(mm)65材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ14呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□52寸法PL(mm)12寸法BT(mm)8.6支持形式SD形(基本形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20
ParkerTAIYO¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法Y(mm)18.5寸法N(mm)3最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ5.5寸法LF(mm)51材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)8寸法EERC1/8寸法FG(mm)Φ9.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□30寸法PL(mm)10寸法BT(mm)5.4支持形式SD形(基本形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63
ParkerTAIYO¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ14寸法LF(mm)80材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)13寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ20呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□69寸法BT(mm)13支持形式SD形(基本形)
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N35
ParkerTAIYO¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)35
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N35
ParkerTAIYO¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)35
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N35
ParkerTAIYO¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)35
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N35
ParkerTAIYO¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)35
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N35
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)35
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N35
ParkerTAIYO¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)35
空気圧シリンダ 10S-1FA
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷から52日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形