カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(1)
  • ダイヤトレンド(21)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • SMC(1)
  • サンキン(1)
  • CKD(1)
  • 廣瀬バルブ(1)
  • 大洋ツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-8 taiyo」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO
7,298税込8,028
1個
当日出荷
シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。 取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.05~1最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
インラインフローコントロールバルブ ParkerTAIYOインラインフローコントロールバルブParkerTAIYO(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類流量制御弁
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から62日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付) ParkerTAIYOエルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付)ParkerTAIYO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60