カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(5)
  • SMC(100)
  • ERECTA(エレクター)(94)
  • StarTech.com(58)
  • エスコ(49)
  • QNAP(48)
  • RS PRO(47)
  • シグマ光機(33)
  • VISHAY(25)
  • SAMTEC(24)
  • KYOCERA AVX(22)
  • NACHI(不二越)(20)
  • アイネックス(19)
  • DIAMOND(16)
  • 三菱マテリアル(15)
  • 理研製鋼(14)
  • TRUSCO(12)
  • Wera(11)
  • リオン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 2.5」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1SD

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    7,298税込8,028特価
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD25N

    ParkerTAIYO
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • 空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6SD

    ParkerTAIYO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド形取付支持形式SD(基本形)シリーズ10S-6
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
  • 10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) ParkerTAIYO

    10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)

    ParkerTAIYO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
    呼び圧力(MPa)10使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100最低作動圧力(MPa)0.3
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD

    ParkerTAIYO
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)30内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD25N

    ParkerTAIYO
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッション有りシリーズ10S-6R
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD25N

    ParkerTAIYO
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N5 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N5

    ParkerTAIYO
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)5内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1Rスイッチ無し材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N10 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N10

    ParkerTAIYO
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)10内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N40 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N40

    ParkerTAIYO
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N35 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N35

    ParkerTAIYO
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)35内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N25 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N25

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N15 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N15

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)15内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO

    2山先端金具(Y先)ピン付

    ParkerTAIYO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N45 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N45

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)45内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N20 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N20

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)20内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • ミニソフター ParkerTAIYO

    ミニソフター

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    寸法A(mm)18(30)寸法C(mm)6寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法N(mm)6寸法Y(mm)20.5耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)5.4寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ9.5寸法KL(mm)12寸法LF(mm)53寸法LL(mm)45寸法MM(mm)Φ14寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)12.5寸法TV(mm)□36寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)25クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N60 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N60

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダストローク(mm)60内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 空気圧シリンダ ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションありシリーズ10S-1RスイッチZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)作動方式複動・片ロッド形スイッチ数2シリンダストローク(mm)25ロッド先端ねじめねじ
  • ミニソフター ParkerTAIYO

    ミニソフター

    ParkerTAIYO
    149,800税込164,780
    1個
    14日以内出荷
    仕様ミニソフター