カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(203)
  • CKD(45)
  • DIAMOND(20)
  • KITO(キトー)(1,334)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • NACHI(不二越)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • SMC(159)
  • エスコ(47)
  • エレコム(41)
  • ダイケン(21)
  • ネグロス電工(20)
  • ホンダ(94)
  • リオン(23)
  • 三木プーリ(85)
  • 三菱マテリアル(17)
  • 三菱電機(28)
  • 理研製鋼(17)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-4」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1SD

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6SD

    ParkerTAIYO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)シリーズ10S-6作動方式複動・両ロッド形
  • 電動グリッパ ESG1シリーズ ParkerTAIYO

    電動グリッパ ESG1シリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ソレノイドバルブ(RB542N) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542N)

    ParkerTAIYO
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD40N

    ParkerTAIYO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径40取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10A-6SD40B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6SD40B

    ParkerTAIYO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    6日以内出荷
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

    ParkerTAIYO
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD

    ParkerTAIYO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形

    ParkerTAIYO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • 10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) ParkerTAIYO

    10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)

    ParkerTAIYO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
    使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム

    ParkerTAIYO
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD40N

    ParkerTAIYO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷から49日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)40
  • ソレノイドバルブ(RB58C) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB58C)

    ParkerTAIYO
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    9日以内出荷から89日以内出荷
    切換方式3位置、クローズドセンタ使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気応答時間(秒)0.09耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31SD ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31SD

    ParkerTAIYO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • ソレノイドバルブ(RB58E) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB58E)

    ParkerTAIYO
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置、エキゾーストセンタ使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気応答時間(秒)0.09耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15

    ParkerTAIYO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)15
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム

    ParkerTAIYO
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
  • ソレノイドバルブ(RB582) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB582)

    ParkerTAIYO
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25

    ParkerTAIYO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)25
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B

    ParkerTAIYO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N5 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N5

    ParkerTAIYO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1Rスイッチ無し材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)5
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50

    ParkerTAIYO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)50
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD40N

    ParkerTAIYO
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)40
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N70 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N70

    ParkerTAIYO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)70
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N45 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N45

    ParkerTAIYO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)45
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N40 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N40

    ParkerTAIYO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)40
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N60 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N60

    ParkerTAIYO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)60
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N20 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N20

    ParkerTAIYO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)20
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N90 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N90

    ParkerTAIYO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)90
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N80 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N80

    ParkerTAIYO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)80
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N100 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N100

    ParkerTAIYO
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)100
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40

    ParkerTAIYO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷から72日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法Y(mm)27寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ9寸法LF(mm)65材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ14呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□52寸法PL(mm)12寸法BT(mm)8.6支持形式SD形(基本形)
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N10 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N10

    ParkerTAIYO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)10
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N35 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N35

    ParkerTAIYO
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)35
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N30 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N30

    ParkerTAIYO
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)30
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式SD ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式SD

    ParkerTAIYO
    ¥52,900~税込¥58,190~
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式SD(標準形)ポート位置Aクッションバルブ位置B