カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • ホンダ(381)
  • BIGM(丸山製作所)(331)
  • SMC(247)
  • 三木プーリ(173)
  • SAMTEC(113)
  • エスコ(66)
  • 三菱電機(56)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • RG(レーシングギア)(34)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(31)
  • コガネイ(30)
  • 城東テクノ(26)
  • 鹿島化学金属(UKB)(26)
  • ダイヤトレンド(24)
  • コクヨ(23)
  • NASTA(ナスタ)(21)
  • ナカバヤシ(19)
  • イメージニクス(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-a」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
エアオイルユニット AHU2-063-004 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-004ParkerTAIYO
119,800税込131,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.4
エアオイルユニット AHU2-063-010 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-010ParkerTAIYO
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)1
エアオイルユニット AHU2-063-002 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-002ParkerTAIYO
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.25
エアオイルユニット AHU2-063-006 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-006ParkerTAIYO
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.63シリーズAHU2
エアオイルユニット AHU2-063-016 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-016ParkerTAIYO
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)1.6
エアオイルユニット AHU2-063-001 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-001ParkerTAIYO
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.16
空気圧シリンダ 10A-6SD50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD50BParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6SD80B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD80BParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6SD32B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD32BParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6SD40B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD40BParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
空気圧シリンダ 10A-6SD63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD63BParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6SD100B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD100BParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形シリーズ10A-6
モジュラー形ParkerグローバルFRL ParkerTAIYOモジュラー形ParkerグローバルFRLParkerTAIYO
159,800税込175,780
1個
22日以内出荷から92日以内出荷
ミニソフター ParkerTAIYOミニソフターParkerTAIYO(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ内径80作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径40作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径100作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
シリンダ内径50作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
シリンダ内径32作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径125作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
シリンダ内径63作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
ミニソフター ParkerTAIYOミニソフターParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷
仕様ミニソフター
空気圧シリンダ ParkerTAIYO空気圧シリンダParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
充実のフルモデルチェンジ新型クッションバルブの採用。クッション部にフローティングパッキンを採用。大形の燃結含銅合金軸受を採用。ロッドカバーとヘッドカバーにインローボスを採用。ロッド径は国内の汎用サイズを採用。ロッドパッキン、ピストンパッキンはJPAS規格を採用。
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350(許容差+1.5)種類標準形使用温度範囲(℃)‐10~70℃(但し、結露なきこと)クッション両側クッション付(抜け止機構付)、クッションストローク16mmシリーズ10A-6G使用圧力範囲(MPa)0.1~1作動方式複動形片ロッド許容トルク(N・m)1使用流体空気許容差回転角度許容差:±1°耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)ねじ公差JIS6g/6H関連部品防塵カバー(標準:ナイロンターポリン、準標準:クロロブレン・コーネックス)、先端金具:1山(T先)・2山(Y先)ピン付、sの他:CB用ブラケット・TC用ブラケット作動速度範囲(mm/s)50~500支持形式SD・LA・LB・FA・FB・CA・CC・CB・TC
ssd-16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ssd-16