カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • 三木プーリ(15)
  • CKD(12)
  • StarTech.com(6)
  • SMC(4)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
  • 発紘電機/富士電機(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • テンパール工業(3)
  • クボタ計装(3)
  • HOBUT(3)
  • HYPER(3)
  • Anker(アンカー)(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • SONY(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • セルスター(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd10a」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧シリンダ 10A-6SD50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD50BParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6SD80B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD80BParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6SD32B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD32BParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6SD100B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD100BParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6SD63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD63BParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6SD40B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD40BParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ内径80作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径40作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
シリンダ内径50作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径100作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
シリンダ内径32作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径125作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
シリンダ内径63作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
空気圧シリンダ ParkerTAIYO空気圧シリンダParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
充実のフルモデルチェンジ新型クッションバルブの採用。クッション部にフローティングパッキンを採用。大形の燃結含銅合金軸受を採用。ロッドカバーとヘッドカバーにインローボスを採用。ロッド径は国内の汎用サイズを採用。ロッドパッキン、ピストンパッキンはJPAS規格を採用。
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350(許容差+1.5)種類標準形使用温度範囲(℃)‐10~70℃(但し、結露なきこと)クッション両側クッション付(抜け止機構付)、クッションストローク16mmシリーズ10A-6G使用圧力範囲(MPa)0.1~1作動方式複動形片ロッド許容トルク(N・m)1使用流体空気許容差回転角度許容差:±1°耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)ねじ公差JIS6g/6H関連部品防塵カバー(標準:ナイロンターポリン、準標準:クロロブレン・コーネックス)、先端金具:1山(T先)・2山(Y先)ピン付、sの他:CB用ブラケット・TC用ブラケット作動速度範囲(mm/s)50~500支持形式SD・LA・LB・FA・FB・CA・CC・CB・TC
関連キーワード
d104特集