カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • NewHikari(8)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • AMPHENOL(4)
  • LEPLUS NEXT(4)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • 三洋化成(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • MDF(エムディーエフ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • アライドテレシス(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ELPA(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 日東工器(1)
  • ノーブランド(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 大研化成工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-m08」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M)

    ParkerTAIYO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    47日以内出荷
    適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.52切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)12使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08M) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08M)

    ParkerTAIYO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    47日以内出荷
    適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.85切換方式エキゾーストセンタ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08M) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08M)

    ParkerTAIYO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    47日以内出荷
    適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.78切換方式デテント使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)12使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
方向制御機器カテゴリ