カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- 厨房用品(63)
- 切削工具(45)
- 制御機器(41)
- 自動車純正部品(39)
- 作業工具(38)
- 住設機器(33)
- パソコン/周辺機器(29)
- 空調・照明・電設資材(28)
- バイク純正部品(26)
- 機構部品(23)
- 自動車補修部品(23)
- バイク部品(22)
- メカニカル部品(21)
- 電気材料(15)
- 物流用品(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 空圧工具(9)
- カー用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 自転車部品(6)
- 家電(6)
- 店舗什器・備品(5)
- オフィス家具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建築金物(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 測定用品(3)
- 医療(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(9)
- FPC(8)
- LEPLUS NEXT(8)
- MAZDA(マツダ)(38)
- NAC(長堀工業)(8)
- NewHikari(7)
- NIPPON DX ANTENNA(20)
- ParkerTAIYO(11)
- SMC(48)
- SUGICO(スギコ)(78)
- TOTO(33)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- アライドテレシス(7)
- エスコ(5)
- エレコム(5)
- タンガロイ(16)
- ナブテスコサービス(8)
- ホンダ(30)
- 東芝(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH08-200
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。形状丸タイプ クロス90°穴A□8F13.5Φd8ΦD15E13.5P11記号形状記号:H-200締付ねじ2-M4
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥34,980~税込¥38,478~1本ほか当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
ロータリワンタッチ管継手 (K~)
SMC¥3,698税込¥4,0681袋(2個)当日出荷から10日以内出荷・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷から7日以内出荷角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
鉄ニッケル 洋折釘
WAKI(和気産業)¥169税込¥1861箱(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋折釘
es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン
アオイ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から62日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)
エバーロイ(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250取付サイズR1/4
iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート 360度回転ミニステンレスタイプ ブラック
LEPLUS NEXT¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷ストラップホールの無いスマートフォンでもストラップが使えるシート/紛失したり破損した際にパーツだけ購入できる/サイレントスイッチ穴にも使えるミニサイズ/チャームを取り付けて楽しめる/360度回転でねじれを防ぐ/小さく端末背面を邪魔しない/頑丈なステンレス素材/他社のストラップにも使用可能/端末を傷つけにくい保護フィルム付属/ケーブル穴1口タイプ材質ステンレス色ブラック質量(g)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×28×5
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥65~税込¥72~1本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
クイックカップリング SHタイプ
NAC(長堀工業)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から6日以内出荷ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。付属品ダストカバー材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)20.5MPa適合流体水、作動油、高圧ガス最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa
RG ダウンサス
RG(レーシングギア)¥13,980税込¥15,3781セット翌々日出荷車種ごとの特徴に合わせた専用設計。一歩先のローダウンスタイルへ。セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリングを高めつつ、 乗り心地を最重視するセッティングを施しました。むやみにバネレートを上げず、15%アップまでに抑えて乗り心地に反映。スポーツ車はハンドリングのシャープさを、セダン車は乗り心地をそれぞれ重視。ミニバンや軽自動車は快適な乗り心地はそのままに、スポーティーカーに負けないハンドリングを実現しました。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、剥がれにくく、融雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
リニアストッパー(抜け止め用) LSH
岩田製作所¥939税込¥1,0331個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSHRoHS指令(10物質対応)対応
モーター式高圧洗浄機SH-0807-2
スーパー工業¥129,800税込¥142,7801台当日出荷プロユース100V高圧洗浄機です。軽量コンパクトで高耐久です。自吸・水道直結の2WAYに対応します。トラスコ品番621-8847幅(mm)265質量(kg)15.5高さ(mm)245奥行(mm)380電源(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)5回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1450/1750給水方式自吸式・水道直結式吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.0/8.0吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6
RG ダウンサス フィットハイブリッド
RG(レーシングギア)¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式GP5備考2WD 1.5L適合車種フィットハイブリッド年式13/9~エンジン型式LEBフロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35
RG ダウンサス フィット GR3
RG(レーシングギア)¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式GR3備考2WD 1.5L e:HEV BASIC/HOME適合車種フィット年式20/02~エンジン型式LEBフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
たて引きストレーナーキャップ(改修用)08型屋上・ベランダ用
アルドレックス(アルテック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ内径(Φmm)40~65
RG アップスプリング
RG(レーシングギア)¥27,980~税込¥30,778~1セット翌々日出荷車種ごとの特徴に合わせた専用設計。迫力のリフトアップスタイルをあなたに。スプリング交換だけでスタイリッシュにリフトアップ! 車種に応じた乗り心地を最重視するセッティングを施しました。純正スプリングをベースに出来る限り乗り心地を維持した設計。バネレートも伸び側ストローク確保の観点からむやみに上げず、バランス重視で仕上げています。SAE9254/SWOSC-B(冷間材)とSUP9(熱間材)を作成する形状や荷重ごとに最適になるよう使い分けております。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、 剥がれにくく、雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
富士 FMC 投げ込みヒーターサーモスタット付 800W
フジマック¥12,980税込¥14,2781個当日出荷水を電気で温めることができます。 温度を45度~60度の間を保ちます。用途※冬場の作業現場でお湯を沸かすために。 ※水以外の液体には使用しないでください。 ※ポリバケツ使用不可トラスコ品番853-7092質量(g)800定格電圧(V)100容量(W)800温度制御方式サーモスタット温度調節範囲(℃)45~60パイプ長(mm)約390最低水位(mm)約280水量(L)【最大】30
クイックカップリング ダストカバー(防塵用・塩ビ製)
NAC(長堀工業)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から11日以内出荷・クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
Amphenol, ロボットケーブル, 26 AWG, M12シリーズ M12A-12PFFS-SH8C15
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 12許容電流値 = 1.5 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
ループ検知・防止機能搭載L2スイッチングハブ
I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台翌々日出荷ループ検知・防止機能とEEEに対応したL2スイッチングハブです。それぞれの機能は個別の「モード切替スイッチ」によって入切を変更できます。設定画面へアクセスすることなく切替できるため、ご使用シーンに合わせて簡単に設定変更ができます。放熱性の高い金属筐体によりファンレスを実現し、使用温度は50℃まで対応。また日本メーカー製の電解コンデンサを採用しており、3年間の保証付きで安心してご使用いただけます。付属品電源コード(PES適合品)、電源コードガイドクランプ、ゴム足(4個)、マグネット(4個)&マグネット取付ネジ(4本)、取扱説明書材質金属(メタル)容量バッファ容量/ジャンボフレーム:512kbytes/最大15kbytes質量(g)440規格※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応※10BASE-Teは10BASE-Tとの通信が可能ポート数8スイッチスイッチ機能全ポート有、スイッチング方式:ストアアンドフォワード電源AC100V50/60Hz(消費電力4.0W)接続方式10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)機能MACアドレステーブル:8192(ノンブロッキング)通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD転送レート最大パケット:10BASE-Te:14,881pps、100BASE-TX:148,810pps、1000BASE-T:1,488,095pps電源供給方式電源内蔵マグネットありフローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5、100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-Te:マンチェスタ符号寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×85×30※突起部含まず帯域幅(Gbps)スイッチングファブリック:16(ノンブロッキング)LANポート:RJ-45
ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W6SH8
DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781セット8日以内出荷セット内容ウッド扉、枠、ハンドル高さ(mm)2330(8尺)間口(mm)1644(6尺(小))枠固定枠/四方枠
スイングクランプホルダーS型
ナベヤ¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら