カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- スバル(19)
- brembo(14)
- ホンダ(10)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SP忠男(4)
- AMPHENOL(4)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- オーツカ光学(1)
- TOKIO(藤沢工業)(1)
- 和田助製作所(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- GW INSTEK(1)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](1)
- SUNEAST(サンイースト)(1)
- DANNO(ダンノ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ブランドをもっと見る
「st 99800 st」の検索結果
特価

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)
ParkerTAIYO¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷から16日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3