カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(1)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • BIGM(丸山製作所)(118)
  • IKO(日本トムソン)(7)
  • KITO(キトー)(247)
  • NB(日本ベアリング)(10)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • THK(6)
  • TRUSCO(6)
  • アズワン(6)
  • ウェッジ(12)
  • ケナメタル(5)
  • ダイヤトレンド(19)
  • フェデポリマーブル(20)
  • 三木精機(7)
  • 京セラ(9)
  • 住友電工ハードメタル(41)
  • 北陽電機(10)
  • 曙産業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st30」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

    ParkerTAIYO
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 空気圧シリンダ 10S-6ST ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6ST

    ParkerTAIYO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)クッション有りシリーズ10S-6作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-1ST ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1ST

    ParkerTAIYO
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    9日以内出荷から49日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD

    ParkerTAIYO
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    16日以内出荷
    種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63

    ParkerTAIYO
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):92●寸法SU(mm):25●寸法SY(mm):12.5●寸法US(mm):146●寸法XS(mm):25.5シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法W(mm)13寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36寸法LH(mm)50±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)16寸法LF(mm)117材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24寸法PK(mm)38寸法ST(mm)30寸法TS(mm)121速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)55寸法EERc1/4寸法EH(mm)97呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)130支持形式LD形(フート形)
st-300特集