カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • スピードコントローラー(2)
絞り込み
接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • M5(1)
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • CKD(1)
  • SK11(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • 日動工業(3)
  • コンパクトツール(1)
  • ベッセル(1)
  • カナレ電気(1)
  • マルヤス機械(1)
  • 大西電機工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「supikonn」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピコンマフラ ParkerTAIYO

    スピコンマフラ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)シリーズSM1使用流体空気
  • スピコンマフラ(空気用) ParkerTAIYO

    スピコンマフラ(空気用)

    ParkerTAIYO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
    材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20
  • スピコンマフラ ParkerTAIYO

    スピコンマフラ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    消音器と絞り弁を一体化しています。アクチュエータの速度制御と排気音の消音にご使用ください。消音器と絞り弁のセットによる一個二役で経済的です。排気流量は0~100%まで制御ができます。
    使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)使用流体空気