カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • 東海キャスター(47)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • SMC(18)
  • omron(オムロン)(14)
  • ニッセイ(11)
  • ホンダ(11)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • 修理(10)
  • NAC(長堀工業)(8)
  • ノーリツ(8)
  • イトーキ(8)
  • TOTIME(8)
  • grace(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • ユキワ精工(6)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(6)
  • ELPA(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t60s」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1SD

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6SD

    ParkerTAIYO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)シリーズ10S-6作動方式複動・両ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RFA125N

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125
  • 10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) ParkerTAIYO

    10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)

    ParkerTAIYO
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
    使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

    ParkerTAIYO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)11寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ17.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□58寸法BT(mm)10.8支持形式SD形(基本形)
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD

    ParkerTAIYO
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD100N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD100N

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)100
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD50N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD50N

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)50
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD40N

    ParkerTAIYO
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から49日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)40
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD63N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD63N

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)63
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ6.6寸法LF(mm)64材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ11呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□47寸法PL(mm)12寸法BT(mm)6.5支持形式SD形(基本形)
  • 空気圧シリンダ 10S-1RLB40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RLB40N

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)40
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD125N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD125N

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD25N

    ParkerTAIYO
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)25
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD80N

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)80
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)

    ParkerTAIYO
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から72日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法Y(mm)27寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ9寸法LF(mm)65材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ14呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□52寸法PL(mm)12寸法BT(mm)8.6支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ14寸法LF(mm)80材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)13寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ20呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□69寸法BT(mm)13支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100

    ParkerTAIYO
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10S-1FB ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1FB

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-1FA ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1FA

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-1LB ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1LB

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-1CB ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1CB

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CB(クレビス形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-6ST ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6ST

    ParkerTAIYO
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)クッション有りシリーズ10S-6作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-1ST ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1ST

    ParkerTAIYO
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷から49日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-1LA ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1LA

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-1CA ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1CA

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-1RST63N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RST63N

    ParkerTAIYO
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)63
  • 空気圧シリンダ 10S-1RST50N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RST50N

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)50
  • 空気圧シリンダ 10S-1RST40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RST40N

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)40
  • 空気圧シリンダ 10S-1RST25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RST25N

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)25
  • 空気圧シリンダ 10S-1RLB80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RLB80N

    ParkerTAIYO
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)80
  • 空気圧シリンダ 10S-1RLA80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RLA80N

    ParkerTAIYO
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)80
  • 空気圧シリンダ 10S-1RLA63N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RLA63N

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)63
  • 空気圧シリンダ 10S-1RFB80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RFB80N

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)80
  • 空気圧シリンダ 10S-1RFB50N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RFB50N

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)50
  • 空気圧シリンダ 10S-1RFB125N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RFB125N

    ParkerTAIYO
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125
  • 空気圧シリンダ 10S-1RFA80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RFA80N

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)80
関連キーワード
dt600s特集