カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- コガネイ(24)
- イチネンTASCO(9)
- SKC(環境測定)(8)
- CKD(5)
- KITACO(3)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 潤工社(1)
- 大東プレス工業(1)
- ニッタ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
「ta080-1」の検索結果
特価

3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA80B
ParkerTAIYO¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TA
ParkerTAIYO¥54,900~税込¥60,390~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TA(ロッド側トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置C
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TA
ParkerTAIYO¥54,900~税込¥60,390~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14支持形式TA(ロッド側トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置C
空気圧シリンダ 10S-1RSD32N
ParkerTAIYO¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷から22日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)32
空気圧シリンダ 10S-1RST32N
ParkerTAIYO¥13,980~税込¥15,378~1個22日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)32