カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(30)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- 河村電器産業(1)
- 日東工業(2)
- 栃木屋(1)
- 内外電機(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
「tak70」の検索結果

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50
ParkerTAIYO¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)11寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ17.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□58寸法BT(mm)10.8支持形式SD形(基本形)
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)
ParkerTAIYO¥93,980~税込¥103,378~1個6日以内出荷から16日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32
ParkerTAIYO¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ6.6寸法LF(mm)64材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ11呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□47寸法PL(mm)12寸法BT(mm)6.5支持形式SD形(基本形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷から72日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法Y(mm)27寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ9寸法LF(mm)65材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ14呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□52寸法PL(mm)12寸法BT(mm)8.6支持形式SD形(基本形)
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)
ParkerTAIYO¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷から16日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N70
ParkerTAIYO¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)70
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N70
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)70
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N70
ParkerTAIYO¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)70
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N70
ParkerTAIYO¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)70
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50
ParkerTAIYO¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):135シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法F(mm)20寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)58最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法PJ(mm)19速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)85寸法WF(mm)11寸法TF(mm)108寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100
ParkerTAIYO¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):230シリンダ内径(Φmm)100種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)75(95)寸法F(mm)30寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法C(mm)22寸法Y(mm)42寸法N(mm)15寸法R(mm)109最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)45耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ56ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ22材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)96寸法PJ(mm)26速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)150寸法WF(mm)26寸法TF(mm)190寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)28支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32
ParkerTAIYO¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):95シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)40最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ6.6材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)62寸法WF(mm)10寸法TF(mm)80寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80
ParkerTAIYO¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):185シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法F(mm)25寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法W(mm)17寸法Y(mm)35寸法N(mm)15寸法R(mm)87最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ18材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)118寸法TF(mm)154寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)18支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD100
ParkerTAIYO¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)75(95)寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法C(mm)22寸法Y(mm)42最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)45耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ56ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ25.5寸法FB(mm)Φ18寸法LF(mm)122材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)96寸法PJ(mm)26寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG3/8寸法WF(mm)26寸法EERc3/8寸法FG(mm)Φ26呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□106寸法PL(mm)28寸法BT(mm)17.5支持形式SD形(基本形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB80
ParkerTAIYO¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):185シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法F(mm)25寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法Y(mm)35寸法N(mm)15寸法R(mm)87最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ18材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)118寸法WF(mm)17寸法TF(mm)154寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)18支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB40
ParkerTAIYO¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷から14日以内出荷仕様●寸法UF(mm):118シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法F(mm)20寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法Y(mm)27寸法N(mm)10寸法R(mm)46最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ11材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)70寸法WF(mm)10寸法TF(mm)96寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA50
ParkerTAIYO¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):135シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法F(mm)20寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法W(mm)11寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)58最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法PJ(mm)19速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)85寸法TF(mm)108寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA40
ParkerTAIYO¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):118シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法F(mm)20寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法Y(mm)27寸法N(mm)10寸法R(mm)46最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ11材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)70寸法TF(mm)96寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32
ParkerTAIYO¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):95シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)40最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ6.6材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)62寸法TF(mm)80寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80
ParkerTAIYO¥67,980税込¥74,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ16寸法LF(mm)95材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)17寸法EERc3/8寸法FG(mm)Φ23呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□86寸法PL(mm)18寸法BT(mm)15.2支持形式SD形(基本形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63
ParkerTAIYO¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ14寸法LF(mm)80材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)13寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ20呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□69寸法BT(mm)13支持形式SD形(基本形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63
ParkerTAIYO¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):150シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法F(mm)20寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30寸法N(mm)10寸法R(mm)65最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)98寸法WF(mm)13寸法TF(mm)124寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63
ParkerTAIYO¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):150シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法F(mm)20寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法W(mm)13寸法Y(mm)30寸法N(mm)10寸法R(mm)65最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)98寸法TF(mm)124寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD80
ParkerTAIYO¥75,980税込¥83,5781個16日以内出荷仕様●寸法SS(mm):108●寸法SU(mm):30●寸法SY(mm):15●寸法US(mm):172●寸法XS(mm):32シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法W(mm)17寸法N(mm)15最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45寸法LH(mm)60±0.25ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)18寸法LF(mm)138材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25寸法PK(mm)48寸法ST(mm)35寸法TS(mm)144速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)65寸法EERc3/8寸法EH(mm)117呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)155支持形式LD形(フート形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63
ParkerTAIYO¥62,980税込¥69,2781個16日以内出荷仕様●寸法SS(mm):92●寸法SU(mm):25●寸法SY(mm):12.5●寸法US(mm):146●寸法XS(mm):25.5シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法W(mm)13寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36寸法LH(mm)50±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)16寸法LF(mm)117材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24寸法PK(mm)38寸法ST(mm)30寸法TS(mm)121速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)55寸法EERc1/4寸法EH(mm)97呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)130支持形式LD形(フート形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD40
ParkerTAIYO¥47,980税込¥52,7781個16日以内出荷から28日以内出荷仕様●寸法SS(mm):75●寸法SU(mm):20●寸法SY(mm):10●寸法US(mm):108●寸法XS(mm):20シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22寸法LH(mm)37.5±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)11寸法LF(mm)95材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16寸法PK(mm)32寸法ST(mm)20寸法TS(mm)90速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)47寸法EERc1/4寸法EH(mm)72.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)105支持形式LD形(フート形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100
ParkerTAIYO¥119,800税込¥131,7801個16日以内出荷仕様●寸法SS(mm):131●寸法SU(mm):35●寸法SY(mm):17.5●寸法US(mm):208●寸法XS(mm):43.5シリンダ内径(Φmm)100種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)75(95)寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法C(mm)22寸法W(mm)26寸法N(mm)15最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)45耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ56寸法LH(mm)71±0.25ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)22寸法LF(mm)166材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)96寸法PJ(mm)26寸法PK(mm)63寸法ST(mm)43寸法TS(mm)174速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)77寸法EERc3/8寸法EH(mm)140呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)192支持形式LD形(フート形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD32
ParkerTAIYO¥47,980税込¥52,7781個16日以内出荷仕様●寸法SS(mm):74●寸法SU(mm):20●寸法SY(mm):10●寸法US(mm):94●寸法XS(mm):20シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18寸法LH(mm)35±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)9寸法LF(mm)94材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法PK(mm)32寸法ST(mm)16寸法TS(mm)79速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)48寸法EERc1/4寸法EH(mm)66呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)104支持形式LD形(フート形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD50
ParkerTAIYO¥52,980税込¥58,2781個16日以内出荷仕様●寸法SS(mm):85●寸法SU(mm):25●寸法SY(mm):12.5●寸法US(mm):126●寸法XS(mm):23.5シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法W(mm)11寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28寸法LH(mm)45±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)14寸法LF(mm)110材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法PJ(mm)19寸法PK(mm)38寸法ST(mm)24寸法TS(mm)104速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)53寸法EERc1/4寸法EH(mm)85呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)121支持形式LD形(フート形)