カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(1)
  • JTC(140)
  • 東芝(71)
  • ノーリツ(50)
  • CKD(40)
  • CF POSH(31)
  • omron(オムロン)(26)
  • TRUSCO(25)
  • プロトティップ(25)
  • 信越化学工業(23)
  • エスコ(21)
  • TOYOX(トヨックス)(21)
  • アリート(ariete)(20)
  • ニチフ(19)
  • brembo(16)
  • FKD(フクダ精工)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ノーブランド(12)
  • 廣杉計器(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-2」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA125NParkerTAIYO
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB80NParkerTAIYO
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB100NParkerTAIYO
57,980税込63,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形ParkerTAIYO
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形ParkerTAIYO
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形ParkerTAIYO
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形ParkerTAIYO
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形ParkerTAIYO
66,900税込73,590
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TC ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TCParkerTAIYO
67,900税込74,690
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC40B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC40BParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)40取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC80B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC80BParkerTAIYO
69,900税込76,890
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)80取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TC ParkerTAIYO14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TCParkerTAIYO
58,900税込64,790
1個
9日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50BParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)50取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC63B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC63BParkerTAIYO
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)63取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TC ParkerTAIYO14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TCParkerTAIYO
67,900税込74,690
1個
9日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC32B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC32BParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)32取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TC ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TCParkerTAIYO
58,900税込64,790
1個
9日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC100B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC100BParkerTAIYO
89,900税込98,890
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)100取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10S-1RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD40NParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から49日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD63NParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ ParkerTAIYO空気圧シリンダParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
充実のフルモデルチェンジ新型クッションバルブの採用。クッション部にフローティングパッキンを採用。大形の燃結含銅合金軸受を採用。ロッドカバーとヘッドカバーにインローボスを採用。ロッド径は国内の汎用サイズを採用。ロッドパッキン、ピストンパッキンはJPAS規格を採用。
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350(許容差+1.5)種類標準形使用温度範囲(℃)‐10~70℃(但し、結露なきこと)クッション両側クッション付(抜け止機構付)、クッションストローク16mmシリーズ10A-6G使用圧力範囲(MPa)0.1~1作動方式複動形片ロッド許容トルク(N・m)1使用流体空気許容差回転角度許容差:±1°耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)ねじ公差JIS6g/6H関連部品防塵カバー(標準:ナイロンターポリン、準標準:クロロブレン・コーネックス)、先端金具:1山(T先)・2山(Y先)ピン付、sの他:CB用ブラケット・TC用ブラケット作動速度範囲(mm/s)50~500支持形式SD・LA・LB・FA・FB・CA・CC・CB・TC
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD50NParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD125NParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD80NParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD100NParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB40NParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFA63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA63NParkerTAIYO
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB40NParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST125NParkerTAIYO
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB125NParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB63NParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST80NParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB50NParkerTAIYO
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCA63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCA63NParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFA100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA100NParkerTAIYO
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB63NParkerTAIYO
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLA40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLA40NParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R