カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- 千代田通商(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- シグマ光機(3)
- FKD(フクダ精工)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- 三木精機(1)
- カナテクス(1)
「te-12-20」の検索結果

空気圧シリンダ 10S-1RSD12N
ParkerTAIYO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)12
ウレタンチューブ(TEシリーズ)
ParkerTAIYO¥17,980税込¥19,7781巻6日以内出荷から34日以内出荷破壊圧力が3.0MPa(20℃時)と高く、広範囲で使用可能です。 柔軟性に優れています。従来と比べ曲げ半径が小さくなりました。 外径精度に優れ、ワンタッチ継手での使用も安心です。材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE最高使用圧力(MPa)(空気)1破壊圧力(MPa)3(at20℃)使用流体空気主な用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他特性耐圧/柔軟性
空気圧シリンダ 10S-1RST12N
ParkerTAIYO¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)12
ウレタンチューブ
ParkerTAIYO¥17,980税込¥19,7781個32日以内出荷用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE破壊圧力(MPa)3(at20℃)特性耐圧