カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(1)
  • 東洋エレメント(1)
  • STMicro(155)
  • onsemi(123)
  • VISHAY(97)
  • INFINEON(85)
  • RS PRO(83)
  • ON SEMICONDUCTOR(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
  • ARCOLECTRIC(35)
  • 東芝(34)
  • BOURNS(26)
  • 信越化学工業(15)
  • JST(日本圧着端子製造)(15)
  • ARCOL(OHMITE)(15)
  • CADDOCK(13)
  • MICROCHIP(11)
  • TRACO POWER(11)
  • SUGICO(スギコ)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-22」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から47日以内出荷
切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-15E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-15E)ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
当日出荷から62日以内出荷
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ)ParkerTAIYO
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)18使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E)ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
47日以内出荷
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)10使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G3/8給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
SHバルブ スピンドルタイプ(タイプB) ParkerTAIYOSHバルブ スピンドルタイプ(タイプB)ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
47日以内出荷から109日以内出荷
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08E)ParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式リターン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-08E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-08E)ParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
47日以内出荷
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)10使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-15E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-15E)ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/2切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)36使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-10E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-10E)ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
47日以内出荷から59日以内出荷
接続口径A・Bポート:G3/8切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-08E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-08E)ParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
47日以内出荷
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)10使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルオープン) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルオープン)ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
47日以内出荷
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)18使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
関連キーワード
tok dr-22特集