カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • Hirschmann Test & Measurement(6)
  • brembo(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • REX[科学研究・開発用品](2)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • NOGUCHI(1)
  • MUTOH(1)
  • Vesrah(1)
  • CEM(1)
  • Laserliner(レーザーライナー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ug-0010」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20

    ParkerTAIYO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法Y(mm)18.5寸法N(mm)3最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ5.5寸法LF(mm)51材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)8寸法EERC1/8寸法FG(mm)Φ9.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□30寸法PL(mm)10寸法BT(mm)5.4支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25

    ParkerTAIYO
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):80シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法F(mm)10寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法C(mm)6寸法Y(mm)20.5寸法N(mm)6寸法R(mm)36最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)52寸法WF(mm)8寸法TF(mm)66寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25

    ParkerTAIYO
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):80シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法F(mm)10寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法Y(mm)20.5寸法N(mm)6寸法R(mm)36最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)52寸法TF(mm)66寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20

    ParkerTAIYO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):75シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法F(mm)10寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法Y(mm)18.5寸法N(mm)3寸法R(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)46寸法WF(mm)8寸法TF(mm)60寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)10支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA20 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA20

    ParkerTAIYO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):75シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法F(mm)10寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法Y(mm)18.5寸法N(mm)3寸法R(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)46寸法TF(mm)60寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)10支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25

    ParkerTAIYO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法C(mm)6寸法Y(mm)20.5寸法N(mm)6最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ5.5寸法LF(mm)53材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)8寸法EERc1/8寸法FG(mm)Φ9.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□36寸法PL(mm)12寸法BT(mm)5.4支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD25 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD25

    ParkerTAIYO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):60●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):76●寸法XS(mm):15.5シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法N(mm)6最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14寸法LH(mm)27±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)6.6寸法LF(mm)75材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5寸法PK(mm)27寸法ST(mm)12寸法TS(mm)64速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)35.5寸法EERc1/8寸法EH(mm)52呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)83支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20

    ParkerTAIYO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):58●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):70●寸法XS(mm):15.5シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法N(mm)3最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12寸法LH(mm)24±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)6.6寸法LF(mm)73材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5寸法PK(mm)25寸法ST(mm)12寸法TS(mm)58速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)33.5寸法EERc1/8寸法EH(mm)46呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)81支持形式LD形(フート形)
油圧シリンダカテゴリ