カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(5)
  • CKD(149)
  • コガネイ(53)
  • TRUSCO(43)
  • 鶴見製作所(18)
  • RIKEN(理研機器)(17)
  • ビシャモン(16)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(15)
  • SMC(14)
  • パオック(13)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • エスコ(10)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](10)
  • エーゼット(6)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(6)
  • 東正車輛(6)
  • 日本精器(5)
  • ダイキン工業(4)
  • ファインシンター(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vg32 油」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブ(RB542MM) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542MM)ParkerTAIYO
36,980税込40,678
1個
当日出荷から64日以内出荷
接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ハンドバルブ(4PN) ParkerTAIYOハンドバルブ(4PN)ParkerTAIYO(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
使用流体空気使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
フートバルブ(4F) ParkerTAIYOフートバルブ(4F)ParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
当日出荷から47日以内出荷
切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ)ParkerTAIYO
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)18使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
油圧ソレノイドバルブ ParkerTAIYO油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から17日以内出荷
インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
ソレノイドバルブ(RB582) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB582)ParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式2位置外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542S)ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
64日以内出荷
切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M)ParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
47日以内出荷
適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.52切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)12使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
モータ付ポンプ ParkerTAIYOモータ付ポンプParkerTAIYO
96,980税込106,678
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ)ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
47日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0有効断面積(mm2)25使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
マニアルバルブ(RB54N) ParkerTAIYOマニアルバルブ(RB54N)ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
61日以内出荷
接続口径Rc1/4・Rc3/8質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E)ParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
47日以内出荷
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)10使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G3/8給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
ソレノイドバルブ(RB542N) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542N)ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
64日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式2位置取付方式-外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
ソレノイドバルブ(RB58E) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB58E)ParkerTAIYO
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式3位置、エキゾーストセンタ外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7応答時間(秒)0.09推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
積層形減圧弁 ParkerTAIYO積層形減圧弁ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途1次側圧力調整弁、Pライン制御最高使用圧力(MPa)25最大流量(L/min)40質量(kg)1.25フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
ソレノイドバルブ(RB58C) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB58C)ParkerTAIYO
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷から89日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式3位置、クローズドセンタ外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7応答時間(秒)0.09推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
小型油圧ユニット ParkerTAIYO小型油圧ユニットParkerTAIYO
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-25E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-25E)ParkerTAIYO
52,980税込58,278
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1質量(kg)2.47切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)190使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S)ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G3/8切換方式リターン取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08M) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08M)ParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
47日以内出荷
適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.78切換方式デテント使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)12使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08S)ParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式デテント取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-08E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-08E)ParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
47日以内出荷
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)10使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S)ParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G3/8切換方式デテント取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-20E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-20E)ParkerTAIYO
52,980税込58,278
1個
47日以内出荷
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)160使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G3/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)質量(kg)2.47ポート数3ポート切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
ソレノイドバルブ(RB542L) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542L)ParkerTAIYO
46,980税込51,678
1個
64日以内出荷
切換方式2位置取付方式サブプレート(裏配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08E)ParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式デテント取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S)ParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式リターン取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-15E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-15E)ParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/2切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)36使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S)ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式クローズドセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-10S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-10S)ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G3/8切換方式エキゾーストセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-10E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-10E)ParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
47日以内出荷から59日以内出荷
接続口径A・Bポート:G3/8切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント)ParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
47日以内出荷
切換方式デテント使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.020以下、OFF時:0.020以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08E)ParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式リターン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-08E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-08E)ParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
47日以内出荷
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)10使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08M) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08M)ParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
47日以内出荷
適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.85切換方式エキゾーストセンタ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S)ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式エキゾーストセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
ソレノイドバルブ(RB54C) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB54C)ParkerTAIYO
51,980税込57,178
1個
64日以内出荷
質量(kg)1.6切換方式3位置、クローズドセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB54E) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB54E)ParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
64日以内出荷
質量(kg)1.6切換方式3位置、エキゾーストセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-10S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-10S)ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G3/8切換方式クローズドセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)