絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 4144
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)輝度測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
109,000税込119,900
1台
47日以内出荷
用途ディスプレイの輝度測定等ケーブル長(m)2測定要素輝度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
照度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)照度測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
59,980税込65,978
1台
47日以内出荷
用途職場や建物内の照度測定等ケーブル長(m)2測定要素照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
データロガー機能付き照度・輝度・放射照度計 センセカ(旧デルタオーム)データロガー機能付き照度・輝度・放射照度計センセカ(旧デルタオーム)
149,800税込164,780
1台
47日以内出荷
ロガー機能付きのポータブル照度計です。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能。 プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
用途研究や農業関連、太陽光発電等質量(g)160(電池を含む)保護等級IP64外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×88×38測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射使用電池1.5V単3乾電池×3個ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm保管温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-5~50
照度・輝度・放射照度計 センセカ(旧デルタオーム)照度・輝度・放射照度計センセカ(旧デルタオーム)
82,980税込91,278
1台
47日以内出荷
ポータブルの照度計です。 プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
用途研究や農業関連、太陽光発電等質量(g)470(電池を含む)保護等級IP64外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×90×40(突起部含まず)測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射使用電池1.5V単3乾電池×4個ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mmインターバル保存:1、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、20、30分、1時間データ数(単一要素プローブ)38,000データ (複合要素プローブ)14,000データ保管温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-5~50