絞り込み
校正証明書
- 付き(14)
ブランド
- 安藤計器製工所
- アズワン(51)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(843)
- A&D(エー・アンド・デイ)(95)
- VIBRA(新光電子)(89)
- シンワ測定(21)
- 村上衡器(14)
- Tenmars(3)
- 横河(3)
- HIOKI(日置電機)(17)
- SK(新潟精機)(223)
- タジマツール(TJMデザイン)(95)
- リオン(24)
- 佐藤計量器製作所(31)
- 大正天びん製作所(296)
- 小野測器(11)
- 島津製作所(28)
- 東亜計器(14)
- 長野計器(28)
- ブランドをもっと見る

浸没線付き棒状標準温度計 0.2 JCSS校正証明書付 1-09シリーズ
安藤計器製工所¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から16日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。60mm浸没線付。径6mm。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。全長(mm)300校正証明書JCSS校正
大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付
安藤計器製工所¥25,980~税込¥28,578~1本8日以内出荷から22日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)300目盛0.001校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ
安藤計器製工所¥44,980~税込¥49,478~1本11日以内出荷から16日以内出荷水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。全長(mm)340校正証明書JCSS校正
19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ
安藤計器製工所¥27,980~税込¥30,778~1本13日以内出荷から16日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.001校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ
安藤計器製工所¥44,980~税込¥49,478~1本13日以内出荷から22日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ
安藤計器製工所¥37,980~税込¥41,778~1本13日以内出荷から22日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。直径×長さL(Φmm×mm)6~8×340校正証明書JCSS校正
石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005
安藤計器製工所¥29,980~税込¥32,978~1本15日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。全長(mm)335校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ
安藤計器製工所¥44,980~税込¥49,478~1本15日以内出荷から16日以内出荷水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。全長(mm)400校正証明書JCSS校正
小型二重管標準温度計 JCSS校正証明書付 1-05シリーズ
安藤計器製工所¥54,980~税込¥60,478~1本15日以内出荷から21日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。校正証明書JCSS校正
二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 JCSS校正証明書付 1-01シリーズ
安藤計器製工所¥69,980税込¥76,9781本16日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。全長(mm)400校正証明書JCSS校正
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 JCSS校正証明書付 1-W06シリーズ
安藤計器製工所¥45,980~税込¥50,578~1本16日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。全長(mm)340校正証明書JCSS校正
小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥25,980~税込¥28,578~1本8日以内出荷から15日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。全長(mm)160目盛0.005校正証明書JCSS校正
0.1デジタル温度計
安藤計器製工所(1件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781個14日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。測定範囲(℃)-50~280温度測定範囲(℃)本体/センサ:-56~306/-50~280表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応)分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80℃材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ幅(mm)54高さ(mm)40質量(g)約150(乾電池含む)奥行(mm)172電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)コード長さ(m)約1精度本体表示/測定温度精度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)(総合精度はセンサーにより異なる)/-50~-10℃(±2℃)、-9.9~-0.1℃(±1℃)、0~+70℃(±0.5℃)、+70.1℃~+110.0℃(±0.7℃)、+110.1~+199.9℃(±1%読値+0.1℃)、+200~+250℃(±2℃)、+251~+280℃(±3℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサーサーミスタ精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)使用環境温度(℃)-10~60表示サンプリング(秒)約1アズワン品番63-1457-53防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7校正証明書JCSS校正
軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付
安藤計器製工所¥29,980税込¥32,9781本15日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。全長(mm)300目盛0.001校正証明書JCSS校正
0.01高精度デジタル標準温度計
安藤計器製工所¥92,980税込¥102,2781個12日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:6線式)高精度センサを採用。付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状質量(g)約150(乾電池含む)電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能測定範囲(℃)-99.99~400コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)-99.9~850.0表示サンプリング(秒)約0.5アズワン品番63-1457-50特性高精度、防水性能:本体(JIS CO920 保護等級6)・センサプローブ(JIS CO920 保護等級7)誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書JCSS校正
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥25,980~税込¥28,578~1本15日以内出荷から16日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。全長(mm)300目盛0.002校正証明書JCSS校正
小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥24,980~税込¥27,478~1本15日以内出荷から22日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.002校正証明書JCSS校正
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ
安藤計器製工所¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷から4日以内出荷浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)全長(mm)600目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 1℃ 黄
安藤計器製工所¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷から4日以内出荷浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)目盛(℃)1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら