特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
884件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、単3乾電池) アルインコ

    【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、単3乾電池)

    アルインコ
    4,398税込4,838
    1セット(2台)
    6日以内出荷
    最小クラスの小型トランシーバー。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能。 IP67相当の防水・防塵。
    付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、イヤホンマイク(EME-32A)、ベルトクリップなど材質ポリカーボネート質量(g)76(本体のみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)46.8×74.8×[電池収納部]20.3アンテナサイズ(mm)約75防塵防水性能IP67出力(mW)10/1通信可能距離(m)約600(見通しのよいところ)使用時間(時間)約33(バッテリーセーブON時)特性【納入実績】工事・建築、各種工場、病院、保育・介護施設、カーディーラー、防災、クリニック、各種外食チェーンなど通話方式交互サービス分類レンタル
  • シングル充電器セット アルインコ

    シングル充電器セット

    アルインコ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    約2時間で満充電する急速充電器 継ぎ足し充電も可能 EDC-295R(連結充電用スタンド)を3台まで連結可能
    対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMAセット内容EDC-300(USBアダプター)、EDS-37(充電ケーブル)
  • 連結充電スタンド アルインコ

    連結充電スタンド

    アルインコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    EDC-156(連結用アダプター)を使用し、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
    対応機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M11
  • 連結充電スタンド アルインコ

    連結充電スタンド

    アルインコ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    EDC-122(連結用アダプター)を使用し、最多5台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
    対応機種DJ-P921S/L、DJ-P21B/S、DJ-P9、DJ-P12付属品連結用ケーブル
  • 標準充電器 アルインコ

    標準充電器

    アルインコ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    対応機種DJ-P921S/L、DJ-P21B/S、DJ-P9、DJ-P11
  • ベルトクリップ アルインコ

    ベルトクリップ

    アルインコ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P
  • クリップ アルインコ

    クリップ

    アルインコ
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S
  • DJ-DP10用ロングアンテナ アルインコ

    DJ-DP10用ロングアンテナ

    アルインコ
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
    アンテナサイズ(mm)220
  • シガー DC/DCコンバーター アルインコ

    シガー DC/DCコンバーター

    アルインコ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-P20/P21/P24/P25/P35D/R100D/R200D/P300/P240・DJ-M1/M10・DJ-PHM10・DJ-X11/X8/X81・DJ-S12/S42
  • リチウムバッテリーパック アルインコ

    リチウムバッテリーパック

    アルインコ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PV1D
  • リチウムバッテリーパック アルインコ

    リチウムバッテリーパック

    アルインコ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-DP10
  • 特定小電力ワイヤレスコール DK-PNシリーズ アルインコ

    特定小電力ワイヤレスコール DK-PNシリーズ

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    特小無線を利用した無線機の呼出しシステムです。単三電池×2本でも運用できるエコタイプです。頑丈なポリカーボネート製ボディです。
    寸法(mm)約73×103×29.6(突起物除く)通信方式交互・中継対応チャンネル数交互通話20ch&中継通話27ch 計47ch送信出力10mW電源単三乾電池2本(別売)質量(g)92仕様【英語品名】LICENCE-FREE TRANSCEIVER WIRELESS CALLアズワン品番63-5598-16
  • ニッケル水素バッテリー アルインコ

    ニッケル水素バッテリー

    アルインコ
    1,598税込1,758
    1箱(2個)
    当日出荷
    DJP9/P11/P21用のニッケル水素バッテリーパックです
    用途工場や店舗など毎日トランシーバーを使用する現場に最適。トラスコ品番854-8174
  • キャスター折りたたみ台車 アルインコ

    キャスター折りたたみ台車

    アルインコ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    キャスターが収納できる軽量コンパクト台車
    仕様折畳式材質アルミ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)411ハンドル高さ(mm)723、823、923(3段階の高さに調整可能)使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高675×411×723~923材質(ハンドル)アルミ収納寸法(mm)全長675×全幅411×全高81キャスター金具樹脂アズワン品番64-5013-32荷台寸法(奥行)(mm)675材質(荷台)樹脂
  • CSBC用連結金具 アルインコ

    CSBC用連結金具

    アルインコ
    14,980税込16,478
    1個(4個)
    翌日出荷
    仕様縦、横連結可能です。1段タイプに取付可能です。タイプ本体連結用
  • 作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段 アルインコ

    作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段

    アルインコ
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
    用途工場、倉庫内での作業最大使用荷重(kg)150トラスコ品番443-9970材質アルミ段数4設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)800
  • ベルトクリップ EBC-43 アルインコ

    ベルトクリップ EBC-43

    アルインコ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    標準付属品のスペア、止めネジ付きです。 DJ-M10の標準付属品はループ式のEBC-50ですが、このクリップも使えます。
    対応機種DJ-R200Dシリーズ、DJ-P300
  • ベルトクリップ EBC-30 アルインコ

    ベルトクリップ EBC-30

    アルインコ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
    対応機種DJ-P9/P11シリーズ、DJ-P21/P921シリーズ
  • ソフトケース ESC-55 アルインコ

    ソフトケース ESC-55

    アルインコ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。 ベルトクリップをつけたままでも、外してベルトリングで装着することもできます。(写真は参考用です。無線機は付属しません)
    対応機種DJ-CH20/CH201/CH27/CH271系、DJ-CH201B、DJ-CH201S、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S
  • ソフトケース ESC-51 アルインコ

    ソフトケース ESC-51

    アルインコ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。
    対応機種DJ-P22/DJ-P221/DJ-P222系
  • 変換アダプター EDS-16 アルインコ

    変換アダプター EDS-16

    アルインコ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    従来の2ピン式イヤホン・マイク系アクセサリーを使用するときに必要です。 防水性は無くなります。 DJ-P45ではEDH-33シガーケーブルとEDC-122ACアダプターを併用して、AC電源で運用できる外部DCジャックとしても使えます。
    対応機種イヤホン・マイクジャックと外部電源端子に対応:DJ-P45、イヤホン・マイクジャックの変換のみ対応(外部電源端子は使えません):DJ-BS10/DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H/DJ-FU50A
  • MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14 アルインコ

    MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • イヤホン EME-67W アルインコ

    イヤホン EME-67W

    アルインコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    DJ-PX5用イヤホンです。コード長が50cmと短めで、襟もとやネックストラップに吊るして使うラペルトークに最適です。腰につける無線機にはコード長が短いので適しません。 黒いEME-67Bと白いEME-67Wからお選びください。
    イヤホン形状耳かけ型付属品イヤホンスポンジ白 FG0733対応機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAプラグ(mm)Φ3.5モノラルコード長さ(cm)約50
  • 2ピン型 咽喉イヤホンマイク EME39A (業務用) アルインコ

    2ピン型 咽喉イヤホンマイク EME39A (業務用)

    アルインコ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 マイク部分は防水ではありません。雨や汗がコードを伝ってマイクユニットや無線機のジャックに浸入しないよう、ご留意ください。
    トラスコ品番354-4877適合機種DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンストバイク アルインコ

    アドバンストバイク

    アルインコ
    80,980税込89,078
    1台
    5日以内出荷
    スポーツクラブでも採用されている電磁負荷方式。 ペダルが360度、どこにあるときも滑らかで均一な負荷が得られるので、ストレスの掛からないスムーズな運動が行える。 表示メーターはシンプルな形状の液晶メーターで、操作性、視界性が向上。 中央部に運動強度が確認できるハートレートモニターを搭載し、その他にも運動中にスマートフォンなどを充電することができるUSB電源充電機能が搭載されている。 本格的な機能や多彩なプログラムが効果的な運動をサポートするので、スポーツクラブに通わなくても自宅で快適な運動が行えるマシン。 運動中の水分補給が簡単に行える便利なドリンクホルダーとメーター下部にタブレットトレーを配置。 足の踏み外しを防ぐペダルベルト付き。ペダルはどなたでも使える幅広サイズ。サドル高さと前後位置調節と、ハンドル角度調節が可能。 体に負担のかからないベストポジションで調節できる。年配の方や女性の方でも楽に移動できるキャスター付き。使用後は部屋の隅に移動できる。
    用途ダイエット、シェイプアップ、エクササイズ、フィットネス、ホームフィットネス、運動、筋トレ、サイクリングに。エクササイズバイク、フィットネスバイク、プログラムバイクとして。材質スチール、ABS、PP、PVC、PU質量(kg)35.5消費電力(W)50電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1060×1365アズワン品番64-5288-58
  • Max 32A DCDCコンバーター(スイッチングタイプ/デジタルメーター) DT-831D アルインコ

    Max 32A DCDCコンバーター(スイッチングタイプ/デジタルメーター) DT-831D

    アルインコ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    スイッチング方式だから、場所を取らないコンパクトボディー。 使い勝手を制約しない機能的な端子レイアウト。 スイッチング方式だから、最大出力30Aも高効率・高安定。 安全性を重視、感熱式ファン空冷はもちろん、入出力ともに万全なプロテクト方式を搭載。 過電圧保護には万全のリレー方式を採用、異常時はメーター上にも表示。 入力側の配線はプラスマイナスの2本だけ。従来の3線式より簡単で、コネクタ付きのため取り外しやメンテナンスが容易。 ライト付きデジタルメーターは入力(24V)、出力(13.8V)と負荷レベルを表示。 イルミネーション(12V・1A以下)・ライティング(24V)・メモリーバックアップの各アクセサリー端子を装備。 ラジオや無線機使用時に気になるスイッチングノイズはオフセットボリュームで一発回避。(実用新案登録済)
    質量(kg)約2.1出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC21~28(定格24)出力電流(A)連続30外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×175(突起部除く)出力変動率(%)2以下保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式(動作点32A)出力過電圧:リレーによる電源遮断方式 ショート・熱(ファンによる空冷)ヒューズ30A最大負荷電流(A)陸軍端子1系統:30シガーライターソケット1系統:10プッシュターミナル2系統:5メモリーバックアップ1系統:オン時15、オフ時1
  • 生活防水型 特定小電力トランシーバー DJ-CH3(A/B/P) アルインコ

    生活防水型 特定小電力トランシーバー DJ-CH3(A/B/P)

    アルインコ
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    液晶を無くした斬新なデザイン。定番のブラックの他、ポップなカラーリングのアクアブルーとピンクが選べます。 セットモードの内容まで全て発声する、音声ガイダンス方式を採用しました。 マイクを「ポン!」とタッチするだけで受信音量を下げ、一定時間が経過すると自動で復帰させることもできる「接客モード」。 復帰時間なども好みに合わせて設定可能、従来のミュート機能より利便性を高めました。(特許済) 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目は拡張モードとして操作方法を管理者向けにウエブのみに公開、操作感を向上させています。
    用途ショップやヘアサロン、飲食店などサービス業の店内連絡に最適です。種類特定小電力防水仕様IP55相当質量(g)約131(EBP-70バッテリー含む)チャンネル数47(交互通話モード)アンテナサイズ(mm)72使用電池単3アルカリ電池×3本寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)94×54.8×27.3(突起部除く)使用時間(時間)単3アルカリ電池:80、バッテリーパック:26
  • アルミノンスリップ タイヤ仕様 アルインコ

    アルミノンスリップ タイヤ仕様

    アルインコ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    階段の滑り止めに使います。
    用途建築資材 階段などの滑り止めに。高さ(mm)19幅(mm)35材質アルミ 塩ビ
  • アルミフラットバー アルインコ

    アルミフラットバー

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材 下地 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
  • アルミ母屋材 アルインコ

    アルミ母屋材

    アルインコ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途樹脂フック等で波板を張る時に。長さ(mm)4000材質アルミ 表面処理B1アルマイト幅(mm)30厚さ(mm)1.1質量(kg)1.2高さ(mm)30
  • 波板用軒付 アルインコ

    波板用軒付

    アルインコ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    波板を屋根に取り付ける時に使用します。
    用途建築資材材質S6063S B1アルマイト仕様波板用軒付幅(mm)30質量(kg)1.02高さ(mm)40長さ(m)2.4
  • アルミ格子 角 ビスホール付 アルインコ

    アルミ格子 角 ビスホール付

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    見栄えを良くします。
    用途建築資材材質S6063S表面処理B1アルマイト
  • アルミ支柱 角 ビスホール付 アルインコ

    アルミ支柱 角 ビスホール付

    アルインコ
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    支柱を取り付ける時に使用します。
    用途建築資材材質S6063S表面処理B1アルマイト
  • 作業台(天板縞板タイプ)1段 アルインコ

    作業台(天板縞板タイプ)1段

    アルインコ
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
    用途工場、倉庫内での作業。最大使用荷重(kg)150材質アルミ段数12018年トラスコ掲載ページ7 1176天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)500
  • 防振材ノンブレンシート アルインコ

    防振材ノンブレンシート

    アルインコ
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
    用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。材質ウレタン樹脂2018年トラスコ掲載ページ2 0243
  • 作業台CSBC用 スプリングキャスター アルインコ

    作業台CSBC用 スプリングキャスター

    アルインコ
    24,980税込27,478
    1セット(4個)
    翌日出荷
    適合機種CSBC255・256・265・266・276質量(kg)2キャスター径(Φmm)40
  • クッションマッサージ めぐり アルインコ

    クッションマッサージ めぐり

    アルインコ
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンボタンのシンプル操作。 左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。 もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。 疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。 首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。 ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。 肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。
    用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂)質量(kg)約1.5(ACアダプター含む)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • 咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプ アルインコ

    咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプ

    アルインコ
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプトラスコ品番859-1060対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • DJDPS70用充電スタンド アルインコ

    DJDPS70用充電スタンド

    アルインコ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様DJDPS70用充電スタンドトラスコ品番859-1056適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • アルミ角パイプ 80×80×2.0 アルインコ

    アルミ角パイプ 80×80×2.0

    アルインコ
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミ、A6063S T5質量(kg)6.74表面処理B1アルマイト