カテゴリ

  • 安全用品(24)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • TOA(72)
  • RS PRO(53)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • WURTH ELEKTRONIK(27)
  • オーム電機(24)
  • ELPA(23)
  • 東芝(21)
  • VISHAY(20)
  • DiodesZetex(19)
  • ミドリ安全(18)
  • アズピュア(アズワン)(17)
  • サンワサプライ(16)
  • KENWOOD(16)
  • ARCOLECTRIC(15)
  • ナリカ(15)
  • GB[制御機器](15)
  • JBL professional(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8ω」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) アルインコ

    特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S)

    アルインコ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
    厚さ(mm)最薄部:24種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子チャンネル数47ch(単信20/半複信27)対応RoHS本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数電波形式F3E (FM)防塵防水性能防水(IP67)送信出力10mW (1mW切り替え可)外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)受信方式ダイレクト・コンバージョン受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
  • 特定小電力トランシーバー DJ-P221 アルインコ

    特定小電力トランシーバー DJ-P221

    アルインコ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
    用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ種類特定小電力使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)インピーダンス約2kΩ通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500)防塵防水性能IP67送信出力10mW-1mW切り替え可充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28RoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)電波型式F3E(FM),F1D(FSK)低周波出力最大60mW以上(8Ω)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)
  • 交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S) アルインコ

    交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S)

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。 単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。 セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。) 通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。 簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。 2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。 カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。 スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。 一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。 イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。 マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
    付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ仕様テールノイズキャンセラー種類特定小電力定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)保護等級IP67相当消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0)受信方式ダイレクト・コンバージョンインピーダンス(Ω)約2k受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
  • 特定小電力トランシーバー DJ-CH202 アルインコ

    特定小電力トランシーバー DJ-CH202

    アルインコ
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    汚れや飛沫に強い生活防水IP54相当の、タフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリー パックまで含んで約110gと、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック (3.7V980mAh)と専用充電器、ベルトクリップ を含むオールインワンパッケージ。 Sは長さ36mm、Mは72mm、Lは150mm、通話距離に合わせてチョイスで きるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SはLの50%程度 まで通信距離が短くなることが有ります。)
    用途各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 「使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.セット内容本体、急速充電スタンド、充電用ACアダプター、Li-Ionバッテリーパック、ベルトクリップブラックタイプロングアンテナ種類特定小電力使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC3.7/4.5チャンネル数(交互)9+11ch本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く)消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000通信方式(送信部)交互(単信)周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数電池リチウムイオンバッテリーパック電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW/1mW充電時間(時間)約3出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω)受信方式ダイレクトコンバージョン接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
  • デジタル小電力コミュニティ無線トランシーバー アルインコ

    デジタル小電力コミュニティ無線トランシーバー

    アルインコ
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    GPSによる位置情報を常時送受信。通話相手の方角と距離を液晶画面に表示します。 免許、資格不要。国内なら陸上だけでなく上空、海上でも目的を問わず誰でも使えます。 パソコンで子機の位置を表示可能。無償配布のソフトと製品同梱のケーブルを使い、パソコンに仲間の位置を地図で表示できます。 屋外での通話に適したVHF帯を使用。GPS信号が受信できる屋外での使用に最適なVHF142/146MHz帯の全18chを実装しています。
    付属品USB充電ケーブル(EDS-32)、充電用USBアダプター(EDC-300)、Li-lonバッテリーパック(EBP-180)、ベルトクリップ(EBC-57)、アンテナ(EA-271)、ハンドストラップ仕様【通話距離の目安】広い障害物のない場所、ビルの屋上など高所:3km又はそれ以上、障害物が少ない平地:1~2km程度、ビルや建物が多い市街地:200~500m程度質量(g)約110(本体のみ)、約163(アンテナ、バッテリーパック付き)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、USBアダプター:0~+40定格電圧(V)DC3.8(EBP-180バッテリーパック)、DC5(USBアダプター接続時)チャンネル数通話用:17ch、呼び出し専用:1ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約150消費電流(mA)送信:600以下、受信:500以下(外部スピーカー8Ω、音量最大、非充電時)通信方式単信(単向・同報)周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375、受信専用 FM放送:76.1~108電波形式F1E、F1D送信出力500mW(+20%、-50%)充電時間(時間)約4.5受信方式ダブルスーパーヘテロダイン接地マイナス接地インピーダンス(Ω)アンテナ:50(本体側接栓SMA-J)防水性IP54受信感度BER1%、-3dBμVemf以下(スタティック時)/+5dBμVemf以下(フェージング時)変調方式4値FSK低周波出力10%歪、インピーダンス8Ω、300mW以上(内部スピーカー)/150mW以上(外部スピーカー)音声圧縮方式TOKUDER通話時間(時間)約11(バッテリーセーブON時)/約9(バッテリーセーブOFF時)
  • 特定小電力トランシーバー DJ-PX10 アルインコ

    特定小電力トランシーバー DJ-PX10

    アルインコ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    DJ-PX10は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズの最新機種です。 DJ-PXシリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
    質量(g)約21(内蔵電池/クリップ含む)種類特定小電力定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用Li-Po 260mAh)チャンネル数交互20ch 中継27ch消費電流(mA)送信 :約72、受信 :定格出力時約92/BS時約23通信方式単信、半複信周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用送信出力10mW/1mW充電時間(時間)約2(EDC-295/296とも)電池使用時間(時間)約8(BSオン)受信感度-14dμ以下(12dB SINAD)変調方式F3E(FM) / F1D(FSK)通信距離(m)ラペルトーク間にて河川敷のような見通しの良いところで:200程度、市街地:100程度※屋内は建て方、家具・器具・什器類などの環境により大きく変化動作温度範囲(℃)-10~50(充電時0~45)低周波出力50mW以上(8Ω)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×56×16※アンテナ内蔵(突起物除く)
  • 防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S) アルインコ

    防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S)

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ! 単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。 アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。) 汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。 送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。 スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。 送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
    付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28)種類特定小電力定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch保護等級IP54防塵防沫外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く)消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時)通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数送信出力10mW/1mW受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード)低周波出力最大100mW以上(8Ω)
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5

    アルインコ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。従来のDJ-PX5にスタートピー機能、お知らせ機能を追加してさらに便利になりました。特定小電力無線/交互通話、交互中継対応。技術基準適合証明取得機種
    付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書アクアブルー質量(g)内蔵電池・クリップ含む約50定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27chアンテナサイズ(mm)22消費電流(mA)送信 :約70、定格出力時 約80、 BS時約20通信方式単信、半複信周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW充電時間(時間)約3(EDC-207/208使用)使用時間(時間)交互通話時 約25(BSオン)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)内蔵音[喚起音の内容]プップー ・ピロピロピロリッ ・プルルルッ ・ピロピロ、[音声ガイドの内容]こちらまで来てください ・応援願います ・急いでください ・緊急事態です、不審者がきました ・集合してください ・確認してください ・対応中です、ご来店です ・お帰りです寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く)
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5

    アルインコ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    スタートピー機能。送信ボタンを押した際に「ピピ」という音を鳴らして、話し始めのタイミングを分かりやすくします。初めてインカムを使用する方や、インカムに不慣れなユーザーが、ボタンを押してすぐに話し始めることで発生する通話の「頭切れ」を防止します。頭切れを防止することで、聞き逃しを起こしません。お知らせ機能。送信者のボタン一押しで、あらかじめ設定しておいた喚起音または定型文の音声ガイドが受信側のイヤホンから聞こえます。喚起音は4種類、音声ガイドは10種類から選択可能。音量は通話音声と別に設定でき、鳴動のリピート回数も指定できます。[喚起音の内容]。プップー ・ピロピロピロリッ ・プルルルッ ・ピロピロ。[音声ガイドの内容]。こちらまで来てください ・応援願います ・急いでください ・緊急事態です。不審者がきました ・集合してください ・確認してください ・対応中です。ご来店です ・お帰りです。インカムで話すことは難しい状況で、ボタンを押すだけでお知らせする便利な機能です。受信側で鳴動する音声パターンの音量・回数を変更できます。【ラペルトークシリーズ共通機能】。幅41.6mm × 高さ52.6mm × 厚さ17.2mm(突起物除く/アンテナ長約22mm)、電池とクリップを含んでも質量約50g、ケースは頑丈なポリカーボネート製です。電池は内蔵のLi-ion(700mAh)専用。満充電で約25時間と、余裕の運用時間を達成(送受待ち受け6/6/48秒、内蔵電池交換は一部販売店、メーカーサービスセンターが承ります。 交互通話、中継通話モードの全47ch、グループ機能は50トーンに対応しています。マイクは上下に搭載、アンテナを下向きにしても装着可能です。(出荷状態はアンテナ上向きでクリップ装着済)。スケルチが切れる時の「ザ!」音をカットするテールノイズ・キャンセラー、イヤホン断線検知、送信時に自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック、無音時のバックノイズを低減して耳に優しいコンパンダー、VOX、声で知らせる減電池警告など、多彩な機能を採用しました。シングル充電器EDC-207Aは充電スタンドEDC-207Rを3台まで連結可能、最多4台のラペルトークを充電。5連充電器EDC-208Rは2つ連結、一度に10台まで充電できるマルチチャージャーとしてもお使いになれます。
    付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書寸法(mm)幅41.6 × 高さ52.6 × 厚さ17.2(突起物除く/アンテナ長約22質量(g)内蔵電池・クリップ含む約50外形寸法(mm)(突起物除く)幅41.6×高さ52.6×厚さ17.2 アンテナ長22定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch通信方式単信、半複信周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mW充電時間(時間)約3時間(EDC-207/208使用)使用時間(時間)交互通話時 約25時間(BSオン)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流送信 :約70mA、定格出力時 約80mA、 BS時約20mA受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100m程度動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5

    アルインコ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。スタートピー機能。送信ボタンを押した際に「ピピ」という音を鳴らして、話し始めのタイミングを分かりやすくします。初めてインカムを使用する方や、インカムに不慣れなユーザーが、ボタンを押してすぐに話し始めることで発生する通話の「頭切れ」を防止します。頭切れを防止することで、聞き逃しを起こしません。お知らせ機能。・送信者のボタン一押しで、あらかじめ設定しておいた喚起音または定型文の音声ガイドが受信側のイヤホンから聞こえます。喚起音は4種類、音声ガイドは10種類から選択可能。音量は通話音声と別に設定でき、鳴動のリピート回数も指定できます。
    付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)、ストラップホルダー、簡易取扱説明書、保証書質量(g)内蔵電池・クリップ含む50定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2通信方式単信、半複信使用時間交互通話時 25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mWアンテナ22cmRoHS指令(10物質対応)対応消費電流送信 :70mA、定格出力時 80mA、 BS時20mA受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40低周波出力50mW以上(8Ω)
  • コミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A) アルインコ

    コミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A)

    アルインコ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    外見・性能・機能・別売オプションはオリジナルと同じですが、メモリー1000chのうち974chに空路管制、北海道から南西諸島までの空港管制とカンパニー波の最新周波数を11バンクに区切って書き込み済です。数字キー付きなので、受信した「・・・コンタクト デパーチャー 123.4」を数字キーで[1][2][3][.][4][ENT]と押すだけですぐにハンドオフが受信できます。
    質量(g)約200(アンテナ・EBP-179含む)電源電圧(V)外部端子/電池端子 USB 5 / 2.4~3.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×96×31(突起物除く/約)時間運用:乾電池(アルカリ乾電池2本使用) 約15時間、ニッケル水素充電池(EBP-179x2) 約12.5時間、(FM、AF出力10%歪時、BS800mS、 受信6秒 待ち受け54秒にて)インピーダンス(アンテナ)50Ω(SMA)充電時間(目安)約10時間(放電状態のEBP-179×2本をUSBアダプターで満充電するのに掛かる時間)周波数範囲受信:108.000~253.800 / 255.000~262.000、266.000~271.000 / 275.000~380.200、381.325~412.000 / 414.400~470.000、FMラジオ放送 76.000~108.000 (MHz)受信方式FM/AM:トリプルスーパーヘテロダイン、FM放送:ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応消費電流受信定格出力時:約150mA、待受け時:約90mA周波数安定度±1.5ppm(-10℃~+60℃)電波型式F3E(FM)・A3E(AM) 、FM放送周波数のみWFM低周波出力最大100mW以上(8Ω時)
  • 特定小電力トランシーバー アルインコ

    特定小電力トランシーバー

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 特定小電力無線/交互通話・交互中継通話対応 技術基準適合証明取得機種
    質量(g)本体のみ:(L)122/(M/S共通)114種類特定小電力端子形状(外部電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)定格電圧 DC V3.0~3.7(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98.8×29.3(最薄部24.0)アンテナサイズ(mm)(L)164、(M)76、(S)36、消費電流(mA)送信:10mW時/約70(1mW時/約65)、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k通信方式交互通話周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)通信距離(m)PX5間にて市街地:100動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
  • Bluetooth 対応 特定小電力トランシーバー DJ-P421MA アルインコ

    Bluetooth 対応 特定小電力トランシーバー DJ-P421MA

    アルインコ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!
    質量(g)約96(ベルトクリップ・電池除く本体)、約120 (単三形アルカリ乾電池含む)種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1)チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く)アンテナサイズ(mm)76消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22通信方式単信・半複信周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線送信出力10 (1mW切り替え可)充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6アンテナミドルアンテナ受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
  • Bluetooth 対応 特定小電力トランシーバー DJ-P421LA アルインコ

    Bluetooth 対応 特定小電力トランシーバー DJ-P421LA

    アルインコ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!
    質量(g)約104(ベルトクリップ・電池除く本体)、約128 (単三形アルカリ乾電池含む)種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1)チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く)アンテナサイズ(mm)164消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22通信方式単信・半複信周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線送信出力10 (1mW切り替え可)充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6アンテナロングアンテナ受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5

    アルインコ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバーです。マイクを本体に内蔵、イヤホンだけで使える…これはもう無線機無しで、イヤホンマイクだけを使って通話する感覚!外付けワイヤレス・イヤホンマイクに比べても、マイクへの充電やペアリングの手間、音声遅延が有りません。幅41.6mm × 高さ52.6mm × 厚さ17.2mm(突起物除く;アンテナ長約22mm)、電池とクリップを含んでも質量はなんと約50g!DJ-PX3より容積で40%以上、重さで20%以上のスリム化を達成。ケースは頑丈なポリカーボネート製。(防塵・防水仕様ではありません)。電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-ion(700mAh)専用ながら、1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を実現。(送受待ち受け6/6/48秒にてメーカー測定、乾電池、スペアバッテリーパックは使えません。)。マイクは上下に1つずつ搭載。内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することもできます。(マイクはアンテナを下向きにする設定が出荷状態です。)。汎用品のイヤホンも使いやすいΦ3.5mmのイヤホンプラグを採用。(但し市販のイヤホンのコードは長い物が多く、邪魔になることがあります。純正品 EME-66B/67Bのイヤホンコードは約50cmと、短くしています。)
    付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22シルバー質量(g)(内蔵電池・クリップ含む)/ 50.0外形寸法(mm)41.6×52.6×17.2定格電圧DC3.7V(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch消費電流(mA)【受信】定格出力時:80 / BS時20【送信】70通信方式単信、半複信使用時間25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mW通信距離PX5間にて市街地で100m程度RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7

    アルインコ
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク DJ-PX5」シリーズのアップグレード機で、DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。【DJ-PX7の新機能】。既存のチャンネルとグループ番号を自動で検知して設定してくれるアクシュ(ACSH)、マスター機にしたDJ-PX7の設定を同時に多数のDJ-PX7にコピーできるエアクローンと、スマホから機能やチャンネルが書き込めるフリーアプリに対応(従来の手動設定も可能)。無線連結対応交互通話中継器DJ-P113Rにフル対応、中継器を設定するためのリモコン機能も装備(DJ-P113Rを複数設置して無線連結通話をするには、DJ-PX7を含む無線連結対応機が必要です。DJ-PX5のような連結中継に対応しない子機を混用すると正しく通話できません)。マイクをポンと叩く、PTTを1度押す、自分が話している間、のいずれかの動作から選べる自動受信音ミュート・自動解除の「接客モード」を採用。弱い信号はピピピ、中間はピピ、強い信号はピで知らせるエンドピー機能、「エンドピピ(商標登録出願中)」(アルインコ特許)を採用。
    付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22質量(g)(内蔵電池・クリップ含む)50外形寸法(mm)41.6×52.6×17.2定格電圧DC3.7V(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch消費電流(mA)【受信】定格出力時:80 / BS時20【送信】70通信方式単信、半複信使用時間25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mW通信距離ラペルトーク同士にて市街地で100m程度(※屋内は建て方、内部構造などの環境により大きく変化します。)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu動作温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)
  • AC100V→DC 13.8V/MAX5A スピーカー内蔵型直流安定化電源 アルインコ

    AC100V→DC 13.8V/MAX5A スピーカー内蔵型直流安定化電源

    アルインコ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    車載型デジタル簡易無線をAC100Vで使うには、ACアダプター代わりになる電源器が必要になります。それがこのDM-S104、配線は工具要らず(マイクハンガーの取り付けにはプラスドライバーが必要です)でDCケーブルの端子をつなぐだけ。またスピーカーを内蔵して、大きな音で鳴らせますから工場のような騒音が高い場所でも使いやすくなります。
    付属品本体/マイクハンガー(取り付けネジ付き) / 端子変換ケーブル / 予備ヒューズ(10A) / 保証書・説明書質量(kg)約2.0出力電圧(V)DC13.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×111×200(突起物含まず)スピーカー最大耐入力 5W インピーダンス 8Ω動作温度(℃)0~50動作湿度(%)30~80RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V 50/60Hz(入力電流1.0A typ.)最大出力電流(A)5
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    ラペルトークDJ-PX5のアップグレードバージョンで、ACSH・エアクローンと無線連結中継に対応しました。DJ-PX7は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク DJ-PX5」シリーズのアップグレード機で、DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
    付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22質量(g)内蔵電池・クリップ含む 約50定格電圧(V)DC3.7(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2消費電流(mA)【送信】70【受信】定格出力時:80 / BS時:20通信方式単信、半複信使用時間約25時間(BSオン)充電時間約3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mWRoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100m程度(屋内は建て方、内部構造などの環境により大きく変化します。)動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40低周波出力50mW以上(8Ω)
  • 特定小電力トランシーバー DJ-P422W アルインコ

    特定小電力トランシーバー DJ-P422W

    アルインコ
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    DJ-P422W シリーズはアルインコ最新の交互通話トランシーバーDJ-P421 シリーズの基本機能を踏襲、ワイヤレスマイクの代わりにアプリ無線に対応するもので、取り回しの良いミドルと通信距離最優先のロング、2 種類のアンテナをご用意しました。特小無線用全47chを実装、アプリ無線エアーインカムライト、単信交互通話と無線中継交互通話に対応(連結無線中継にも対応)。直接波の通話はメインPTT、アプリ無線はサブPTTで簡単に送受信。アプリ無線でも業務連絡に最適な交互通話が可能。充電式Ni-MHバッテリーのほか、入手しやすい単三乾電池1本でも動作。アプリ無線を使わない交互通話では単三形アルカリ乾電池1本で約30時間、アプリ無線使用時の交互通話約16時間、別売Ni-MH充電池でも25/13時間と安心の使用可能時間(メーカー規定の測定方法にて)。IP67の耐塵・防浸、ねじ込み式のアクセサリージャックを採用。多彩なカスタマイズが可能なセットモードに加えて、マイクゲインなど管理者用の拡張セットモードも充実。ACSH、コンパンダー、VOX、秘話、操作音切替、エンドピー、着信ベル、液晶照明、3色のLEDランプ、PTTホールド、送信禁止、イヤホン断線検知、コールバック(自声モニター)、緊急通報、受信音ミュートなど、おなじみの機能もフル装備
    種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2(EBP-179)/DC 1.5(単三アルカリ乾電池x1)チャンネル数交互通話20ch + 中継通話 27ch = 47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2保護等級IP67消費電流(mA)【送信時】200 【待受時】200(BS無し)【バッテリセーブ時】22通信方式単信・半複信 / Bluetooth周波数帯域(MHz)421/422/440 特小無線送信出力10mW (1mW切り替え可)充電時間(時間)【ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 】約 6通話可能時間(h)(単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 )【交互通話時】30/25(IP無線未使用)【交互通話時】16/13(IP無線使用)【無線連結中継時】13.5/10(IP無線未使用)【無線連結中継時】9/8(IP無線使用)受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力60mW以上(内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)【使用時】-10~+50/【充電時】0~+40電波型式F3E (FM), F1D(FSK)
  • デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL30D アルインコ

    デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL30D

    アルインコ
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    登録局用のXEAL30Dと免許局用のXEAL40Dは、デジタル簡易無線機をマイク代わりにして行う戸別放送を受信するレシーバー兼特定小電力無線トランシーバーです。 厨房、事務所、工場など環境音が大きい場所ではハンディ機の音が小さくて聞き取れない、デジ簡ハンディ機は外部電源端子が無いから常時受信しづらい…そんなシーンで、大きなスピーカーと1Wの大音量で受信できるモニターとして使えます。 本格的な戸別受信機は多機能ですが高価で設置も複雑。小さなコミュニティでは導入が難しいですが、アルインコのXEALシリーズなら価格がリーズナブルで設置も簡単です。
    付属品壁面取付用プレート / AC アダプター EDC-209質量(g)約630(乾電池含む)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)5定格電圧付属 AC アダプター 100V / DC6V 出力 、又は単三形アルカリ乾電池 4 本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物)通信方式単信(プレストーク)周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】- XEAL30D : 351MHz 帯 35ch 登録局/- XEAL40D : 467MHz 帯 65ch 免許局(それぞれ任意の3chを登録)、【共通・受信周波数】- アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch(内1chを登録)/- AM ラジオ放送:522 ~ 1710kHz/- FM ラジオ放送:76 ~ 108MHz(AM/FMとも任意の5局を登録)、【共通・送受信周波数 】- 421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録)送信出力10mW/1mW電池使用時間(時間)約24以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作)受信感度デジタル簡易無線 0 dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線 -14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線 -14dBu(12dB SINAD)変調方式特小トランシーバー:F3E(FM), F1D(FSK)低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W / 本体 1W(8Ω)
  • デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL3D アルインコ

    デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL3D

    アルインコ
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    会社、工場、マンションのような集合住宅、施設など小さなコミュニティで簡単に情報共有ができる戸別放送の端末です。 上位機種XEAL30/40Dをシンプルにしてデジタル簡易無線の事前に登録していた3CHの受信だけに特化させた戸別受信機です。 非常時だけでなく、普段から構内放送、館内放送用受信機として便利にお使いいただけます。
    質量(g)約550(乾電池含む)種類デジタル簡易無線登録局電源(V)AC100(付属 AC アダプター 出力 DC 6V)消費電力(W)約5(電源アダプター使用時)最大出力(W)1(スピーカー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物除く)使用電池単三形アルカリ乾電池 4 本(LR6AG 相当品)受信周波数XEAL3D:351.16875 ~ 351.38125MHz 30ch のうち 3 波(登録局)・XEAL4D:467.00000 ~ 467.40000MHz 65ch のうち 3 波(免許局)電池使用時間(時間)24以上(5 分受信 / 55 分待ち受けの繰返しで)スピーカー部インピーダンス(Ω)8受信感度-0dBμemf(BER1×10-2)動作温度範囲(℃)-10~50
  • IP67 防水スピーカーマイク アルインコ

    IP67 防水スピーカーマイク

    アルインコ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    EMS-514はハンディ機用の回転式ベルトクリップが付属します。 PTTホールド、コールバック(イヤホンジャック使用時も含む)、VOXは使えません。 IP67相当の対塵防浸ですが、ねじ込み式イヤホンEME-60(3,300円)使用時は防水にはなりません。
    仕様スピーカー耐圧:2.0 W (Max 2.5W)適合機種EMS-500/501 : DR-DPM60、DR-BU60D、EMS-514 : DJ-DPS70/BU70D他、1軸4極ねじ込み式プラグを採用するメーカー製ハンディ・トランシーバー全般材質ベルトクリップ:樹脂(360°回転式)直径(Φmm)約50(スピーカー)コード長さ(cm)約50(内 カール部分は閉じた状態で約25、直径約2)アズワン品番64-4280-07スピーカー部インピーダンス(Ω)8±15% at 1000Hz / 1V周波数レンジ225~20000Hz(SPL -10dB)エレメント種類マイク:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)最大67.5×86×27.8(クリップ含まず)
  • デジタル簡易無線戸別受信機 アルインコ

    デジタル簡易無線戸別受信機

    アルインコ
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    町内会や自治会、会社や工場など小さなコミュニティで簡単に情報発信ができる戸別放送システム用の端末です。2023年秋のデジタル簡易無線チャンネル拡大に対応しました。誰でも開設できる免許・資格不要の登録局用XEAL30DEは地域コミュニティ向け、免許局用XEAL40DEは会社、工場、各種施設など法人向けです。(免許局は法人に限り使用可能で無線局免許が必要です。販売店にご相談ください。)。設置は電波が受信できるところに壁掛けか据え置きして、ACアダプターをコンセントにつなぐだけです。マイク代わりの送信機は携帯型トランシーバーや車載型トランシーバーが使えるので場所にとらわれず運用でき、非常時でも柔軟に対応できます。屋上など高い場所に設置した高性能アンテナを使えば放送エリアはさらに広がります。操作は日本語の音声ガイドがアシスト。ACSHモードとスマホアプリで簡単に初期設定を済ませることができ、台数が多くてもエアクローンで一度にその設定を無線でコピーします。最長5分の放送メッセージを8件まで録音可能。録音したメッセージを特小無線周波数で送信する「録音送信」機能も搭載しました。停電でACアダプターが使えないときは内蔵の単三乾電池(別売・4本)に自動切り替え。外に持ち出して受信するのに便利な折り畳み式ハンドルが付いています。対応するアルインコ製デジタル簡易無線機を親機にすれば、電源オフでも最大音量で強制受信させることができ、チャイム音「ピンポンパンポーン」をメッセージの前後に鳴らせる拡張機能の「緊急放送」が使えます。※拡大チャンネルでの放送は親機側も新規格(増波ch対応)の製品が必要です。ただ数字や短い単語を読み上げるのではなく、言葉で説明する和文音声ガイダンスを採用しました。特定小電力無線のチャンネルを登録すると、そのチャンネルで別のユーザーと通話ができます。管理者用の「拡張各種設定機能」で切り替えると交互中継対応、VOXその他の機能も搭載する47chの特定小電力トランシーバーとして使えます。(特小トランシーバーモード時は、戸別受信機能は一切動作しなくなります。)
    付属品壁面取付用プレート(ねじ2本付き)、AC アダプター EDC-209質量(g)約630(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)5定格電圧付属 ACアダプター 100V / DC6V 出力 又は単三形アルカリ乾電池 4 本通信方式特小トランシーバー:単信(プレストーク)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112× 220×60(突起物除く)使用時間【電池】24時間以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作)周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】350MHz 帯 登録局 上空用を含む 97ch 内、それぞれ任意の3ch【共通・受信周波数】アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch/ウチ、任意の1ch、AMラジオ放送:522~1710kHz、FMラジオ放送:76~108MHz AM/FMとも任意の5局【共通・送受信周波数 】421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録)送信出力特小トランシーバー:10mW/1mWRoHS指令(10物質対応)対応受信感度デジタル簡易無線:0dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線:-14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線:-14dBu(12dB SINAD)変調方式特小トランシーバー: F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W/本体 1W(8Ω)
  • アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-P222 アルインコ

    アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-P222

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 DJ-P221シリーズに新たな機能を追加したモデルになります。 騒音の多い現場等でも受信をもらさない、強力なバイブレーション機能を搭載しています。 通話終了時の耳障りな「ザ!」音をカットするテールノイズキャンセラー機能がついていますので長時間の使用でも快適です。
    付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(突起物除く)機能コールバック機能/イヤホン断線感知機能/喚起音を鳴らせる緊急警報機能/音で知らせる減電池機能/チャンネル番号非表示機能/VOX機能/コンパンダー機能/防塵防水性能IP67相当送信出力10mW、1mWスピーカー出力(mW)最大50以上(8Ω)バッテリー稼動時間(EBP-179)通常:28時間程度/ECOモード:45時間程度、(乾電池)通常33時間程度/ECOモード40時間程度
  • 特定小電力トランシーバー DJ‑CH272‑L アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム アルインコ

    特定小電力トランシーバー DJ‑CH272‑L アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム

    アルインコ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。イヤホンの故障に気付かず大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知機能。送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ ・キャンセラー。「話すと送信、黙ると受信」、音声を検知してハンズフリーで送受信可能なVOX機能。Li-ionバッテリーパック ( 3.7V 980mAh )、専用充電器、ベルトクリップ、ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、。 表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
    付属品充電器(EDC-182)、ACアダプター(EDC-139)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-80)、ベルトクリップ(EBC-28)、SP/MICジャックキャップ (FG0538A)、取扱説明書、保証書質量(g)約120 ( L )(バッテリー含む)定格電圧(V)DC3.7 バッテリーパック、4.5 乾電池x3チャンネル数CH202 交互 20ch、CH272 全47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8アンテナサイズ(mm)150消費電流(mA)【送信 】75 ( 10mW出力時 )【受信】(待ち受け時)55【定格出力時】130 ( 50mW出力時 )【バッテリーセーブ時】平均20通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応バッテリー容量(Ah)0.98送信出力10mW / 1mW送受信周波数(MHz)421 / 422 / 440 帯の特定小電力無線用周波数受信感度(12dB SINAD)-14dBμ以下動作温度範囲(℃)【本体】-10~+50【チャージャー】0~+40電波型式F3E ( FM ) / F1D ( FSK : リモコンモード )低周波出力最大100mW以上 ( 8Ω )