特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5
交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバーです。
マイクを本体に内蔵、イヤホンだけで使える…これはもう無線機無しで、イヤホンマイクだけを使って通話する感覚!外付けワイヤレス・イヤホンマイクに比べても、マイクへの充電やペアリングの手間、音声遅延が有りません。
幅41.6mm × 高さ52.6mm × 厚さ17.2mm(突起物除く;アンテナ長約22mm)、電池とクリップを含んでも質量はなんと約50g!DJ-PX3より容積で40%以上、重さで20%以上のスリム化を達成。
ケースは頑丈なポリカーボネート製。(防塵・防水仕様ではありません)
電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-ion(700mAh)専用ながら、1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を実現。(送受待ち受け6/6/48秒にてメーカー測定、乾電池、スペアバッテリーパックは使えません。)
マイクは上下に1つずつ搭載。内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することもできます。(マイクはアンテナを下向きにする設定が出荷状態です。)
汎用品のイヤホンも使いやすいΦ3.5mmのイヤホンプラグを採用。(但し市販のイヤホンのコードは長い物が多く、邪魔になることがあります。純正品 EME-66B/67Bのイヤホンコードは約50cmと、短くしています。)
- 付属品
- クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書
- 長さ(mm)
- 【アンテナ】22
- 色
- シルバー
- 質量(g)
- (内蔵電池・クリップ含む)/ 50.0
- 外形寸法(mm)
- 41.6×52.6×17.2
- 定格電圧
- DC3.7V(電池専用)
- チャンネル数
- 交互20ch 中継27ch
- 消費電流(mA)
- 【受信】定格出力時:80 / BS時20【送信】70
- 通信方式
- 単信、半複信
- 使用時間
- 25時間(BSオン)
- 充電時間
- 3時間(EDC-207/208使用)
- 周波数範囲
- 421~440MHzの特小トランシーバー用周波数
- 送信出力
- 10mW
- 通信距離
- PX5間にて市街地で100m程度
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 受信感度
- -14dμ以下(12dB SINAD)
- 動作温度範囲(℃)
- -10~+50(充電:0~+40)
- 低周波出力
- 50mW以上(8Ω)
- 内容量
- 1台
注意
※ご使用に際して必ずイヤホンと充電器が必要ですが、用途に合ったものを選んでお求め頂けるように全て別売としております。必ずオプション欄のアクセサリーリストに記載の適合する物を合わせてご購入ください。トランシーバー の新着商品
カテゴリ


























