カテゴリ

  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • モノタロウ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(651)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • SMC(16)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • ヒサゴ(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • ホンダ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • エスコ(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • サンコー(三甲)(4)
  • タニタ(4)
  • TOA(4)
  • ニデックドライブテクノロジー(4)
  • ボウエキ(BOUEKI)(4)
  • スズキ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-p21」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R アルインコ特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102Rアルインコ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書質量(g)約 196(ブラケット除く)寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)電源電圧DC 6V (EDC122)周波数421/440MHz特定小電力無線27ch通信方式半複信電波形式F3E/F1D送信出力10mW/1mW(FSK)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下受信感度-14dBu(12dB SINAD)
標準充電器 アルインコ標準充電器アルインコ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
対応機種DJ-P921S/L、DJ-P21B/S、DJ-P9、DJ-P11
連結充電スタンド アルインコ連結充電スタンドアルインコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
EDC-122(連結用アダプター)を使用し、最多5台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
対応機種DJ-P921S/L、DJ-P21B/S、DJ-P9、DJ-P12付属品連結用ケーブル
関連キーワード
トランシーバーカテゴリ
関連カテゴリ