カテゴリ

  • 安全用品(40)
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(84)
  • エスコ(29)
  • ラムマウント(28)
  • 曙産業(26)
  • StarTech.com(19)
  • ノーブランド(15)
  • 永田製作所(12)
  • 不二空機(11)
  • ナブテスコ(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • イスカル(8)
  • オザック精工(8)
  • 京セラ(8)
  • クツワ(8)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • KENWOOD(8)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • ケナメタル(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-20」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー DJ-CH202 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-CH202アルインコ
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
汚れや飛沫に強い生活防水IP54相当の、タフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリー パックまで含んで約110gと、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック (3.7V980mAh)と専用充電器、ベルトクリップ を含むオールインワンパッケージ。 Sは長さ36mm、Mは72mm、Lは150mm、通話距離に合わせてチョイスで きるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SはLの50%程度 まで通信距離が短くなることが有ります。)
用途各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 「使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.種類特定小電力通信方式(送信部)交互(単信)セット内容本体、急速充電スタンド、充電用ACアダプター、Li-Ionバッテリーパック、ベルトクリップブラックタイプロングアンテナ使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC3.7/4.5チャンネル数(交互)9+11ch本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く)消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数電池リチウムイオンバッテリーパック電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW/1mW充電時間(時間)約3出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω)受信方式ダイレクトコンバージョン関連資料製品カタログ(1.75MB)接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20 アルインコ特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20アルインコ(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000インピーダンス約2kΩ付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ質量(g)約174(単三乾電池含む)接地マイナス接地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)電波型式F3E (FM)充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5通信方式交互通話(単信)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)送信出力10mW (1mW切り替え可)種類特定小電力防塵防水性能IP54有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度受信方式ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.86MB)
イヤホンマイク アルインコイヤホンマイクアルインコ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
PTTロック機能を外すことでスリム化させると同時にPTTロックを掛けっぱなしにする誤使用も防いでいます。EME-652MAは2ピンプラグの耳かけ型イヤホンです。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360℃回転式金属製クリップ付き。
イヤホン形状耳かけ型仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク付属品スペアのイヤホンスポンジ適合本体DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921Sピン形式2ピンコード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40アズワン品番64-8501-96
ベルトクリップ EBC-28 アルインコベルトクリップ EBC-28アルインコ
349税込384
1個
当日出荷
標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
対応機種DJ-CH20/CH27/CH201/CH271シリーズ、DJ-PX3/PX31/TX31/RX31シリーズ
交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S) アルインコ交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S)アルインコ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。 単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。 セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。) 通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。 簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。 2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。 カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。 スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。 一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。 イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。 マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
種類特定小電力保護等級IP67相当仕様テールノイズキャンセラー付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0)受信方式ダイレクト・コンバージョン関連資料製品カタログ(2.91MB)インピーダンス(Ω)約2k受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
小型イヤホンマイク アルインコ小型イヤホンマイクアルインコ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
小型の一般仕様イヤホンマイクです。 マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。 EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク付属品360度回転式金属製クリップ外径(Φmm)イヤホンユニット:約13.5コード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400インピーダンス(Ω)イヤホンユニット:約32
特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) アルインコ特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S)アルインコ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類特定小電力トランシーバー厚さ(mm)最薄部:24定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子チャンネル数47ch(単信20/半複信27)対応RoHS本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数電波形式F3E (FM)防塵防水性能防水(IP67)送信出力10mW (1mW切り替え可)外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)受信方式ダイレクト・コンバージョン関連資料製品カタログ(2.74MB)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S) アルインコ防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S)アルインコ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ! 単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。 アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。) 汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。 送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。 スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。 送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
種類特定小電力通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応保護等級IP54防塵防沫付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28)定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く)消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時)周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数送信出力10mW/1mW関連資料製品カタログ(1.75MB)受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード)低周波出力最大100mW以上(8Ω)
業務用イヤホンマイク耳掛けタイプ アルインコ業務用イヤホンマイク耳掛けタイプアルインコ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番336-5450適合本体DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S質量(g)50対応機種DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
特定小電力トランシーバー DJ-P321 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-P321アルインコ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
サイズが変わる。現場が変わる!免許・資格不要
種類特定小電力防塵防水性能IP67周波数帯域(MHz)UHF420/440帯電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)チャンネル数交互20ch、中継27ch通信方式交互(単信)&交互中継(半複信)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電:0~40定格電圧(V)DC1.5/1.2(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)消費電流(mA)送信:約150、定格出力時:約200外形寸法(mm)約幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3(最大27.7)送信出力10mW-1mW切り替え受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力最大50mW以上(内部、外部スピーカー共)機能ベル機能、キーロック、送信出力切り替え、送信禁止、チャンネル非表示、他にも多彩な機能を満載!使用時間(時間)(目安)Ni-MHニッケル水素EBP-179:28、単三アルカリ乾電池×1本(別売):33充電時間(時間)(目安)EBP-179:約6付属品ベルトクリップ通信距離(m)100~200程度(建物内での通話距離は構造によって大きく異なります。)
一般用イヤホンマイク アルインコ一般用イヤホンマイクアルインコ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。 EME-762MAは2ピン、EME-764MAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
仕様360度回転式金属製クリップ付き適合機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P922S質量(g)約50外径(Φmm)イヤホン:約13.5コード長さ(mm)マイク :約 900、イヤホン:約 400マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイクインピーダンス(Ω)32イヤホン形状耳かけ型
ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 アルインコヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10アルインコ
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAhチャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20通信方式単信、半複信、複信周波数範囲(MHz)421/422/440防塵防水性能IP67送信出力10mW、1mW外部端子DC5V~6V EIAJ区分2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)関連資料製品カタログ(1.3MB)受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力80mW以上
バッテリーパック EBP-80 アルインコバッテリーパック EBP-80アルインコ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
継ぎ足し充電ができるリチウムイオンバッテリーパック
定格電圧(V)3.7対応機種DJ-CH20-27、DJ-CH201-271シリーズ充電時間(時間)3(スタンドEDC-182+ACアダプターEDC-139)バッテリー容量(mAh)980通話時間CH20系/約30時間、CH201系/約34時間
イヤホンマイク EME-652CA アルインコイヤホンマイク EME-652CAアルインコ
3,698税込4,068
1本
当日出荷
対応機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31アズワン品番64-8501-95
スピーカーマイク アルインコスピーカーマイクアルインコ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
3.5mmΦモノラルのイヤホンジャックを搭載。 裏側にはクリップが付いており、胸ポケットなどに止めることができます。
対応機種DJR100D、DJR20D、DJPA20、DJPA27、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31質量(g)100トラスコ品番294-7692
特定小電力トランシーバー DJ-PX10 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-PX10アルインコ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
DJ-PX10は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズの最新機種です。 DJ-PXシリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
種類特定小電力通信方式単信、半複信周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用チャンネル数交互20ch 中継27ch変調方式F3E(FM) / F1D(FSK)動作温度範囲(℃)-10~50(充電時0~45)定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用Li-Po 260mAh)消費電流(mA)送信 :約72、受信 :定格出力時約92/BS時約23低周波出力50mW以上(8Ω)受信感度-14dμ以下(12dB SINAD)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×56×16※アンテナ内蔵(突起物除く)質量(g)約21(内蔵電池/クリップ含む)送信出力10mW/1mW電池使用時間(時間)約8(BSオン)充電時間(時間)約2(EDC-295/296とも)通信距離(m)ラペルトーク間にて河川敷のような見通しの良いところで:200程度、市街地:100程度※屋内は建て方、家具・器具・什器類などの環境により大きく変化関連資料製品カタログ(1.87MB)
業務用イヤホンマイク アルインコ業務用イヤホンマイクアルインコ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務用イヤホンマイクです。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。
イヤホン形状カナル式トラスコ品番245-4718適合機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S種別プロ・業務用質量(g)45ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
業務用イヤホンマイク(カナル型) EME-57A アルインコ業務用イヤホンマイク(カナル型) EME-57Aアルインコ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
最高級グレードのアクセサリーです。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。 EME-57Aに採用したイヤホンはイヤーフックの使用を前提に設計されているので、通常の着脱時に掛かる程度の力ではフックが外れることはありません。もちろんEME-21シリーズ他と共通で、音質に優れ周囲の音の影響を受けにくい単一指向性エレクトレットコンデンサ式マイクユニットと、屈曲テスト3万回に耐えて引っ張り強度も抜群のマイクケーブルを採用しています。
イヤホン形状カナル式対応機種ピンプラグを採用するメーカー製機種、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
連結ツイン充電スタンド アルインコ連結ツイン充電スタンドアルインコ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
トラスコ品番336-5484種別4連結可能質量(g)160対応機種DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P
イヤホン EME-50 アルインコイヤホン EME-50アルインコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 ポピュラーなプラグサイズですから、多くの機種でお使いになれます。 左右どちらの耳にも掛けられます。 DJ-RX3,DJ-RX31の標準付属品イヤホンのスペアでもあります。
イヤホン形状耳かけ型対応機種DJ-RX31、(受信専用)DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31Sプラグ(mm)3.5コード長さ(cm)約80
特定小電力トランシーバー アルインコ特定小電力トランシーバーアルインコ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 特定小電力無線/交互通話・交互中継通話対応 技術基準適合証明取得機種
質量(g)本体のみ:(L)122/(M/S共通)114種類特定小電力端子形状(外部電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)定格電圧 DC V3.0~3.7(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98.8×29.3(最薄部24.0)アンテナサイズ(mm)(L)164、(M)76、(S)36、消費電流(mA)送信:10mW時/約70(1mW時/約65)、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k通信方式交互通話周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.91MB)受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)通信距離(m)PX5間にて市街地:100動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー Bluetooth対応 DJ-DPS71(EKA/EKB) アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー Bluetooth対応 DJ-DPS71(EKA/EKB)アルインコ
38,980税込42,878
1セット
当日出荷から3日以内出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用) アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます) 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、水分や汚れから無線機をしっかりガード。 薄型EBP-98装着時は幅55.8mm × 高さ95.8mm × 薄さ32.5mmで軽さ約244g、大容量EBP-99でも薄さ40.7mm、軽さ約266gとコンパクト。(※突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む) デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要) 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!
種類デジタル簡易無線使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)保護等級IP68相当アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220消費電流(mA)【受信時】500以下(定格受信時)消費電流(A)【送信時】2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時)送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)周波数(MHz)【受信専用】上空用 15ch対応 (3S/3U)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.13MB)インピーダンス(Ω)【アンテナ(出力端子)】50送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波、351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (3R/3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
業務用ヘッドセット アルインコ業務用ヘッドセットアルインコ
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
生産終了機種も含む、2ピンコネクターのメーカー製ハンディ機のほとんどでお使いになれます。
トラスコ品番485-3261適合機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S質量(g)90口径(Φmm)(イヤホン部)36コード長さ(m)1.71感度-40dB ±5dB 0dB=1V/1Paマイクロフォン部ダイナミック型ノイズキャンセルタイプ全質量(g)180以下インピーダンス(Ω)(イヤホン部)200<1KHz/1mW>
特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R アルインコ特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114Rアルインコ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440チャンネル数中継用27ch、通話用20ch電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5厚さ(mm)50.4ケーブル長(m)約1.8質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11 アルインコ特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11アルインコ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3gイヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22通信方式単信、半複信、複信周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線送信出力10mW・1mWアンテナ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.2MB)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5アルインコ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。従来のDJ-PX5にスタートピー機能、お知らせ機能を追加してさらに便利になりました。特定小電力無線/交互通話、交互中継対応技術基準適合証明取得機種
付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書アクアブルー質量(g)内蔵電池・クリップ含む約50定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27chアンテナサイズ(mm)22消費電流(mA)送信 :約70、定格出力時 約80、 BS時約20通信方式単信、半複信周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW充電時間(時間)約3(EDC-207/208使用)使用時間(時間)交互通話時 約25(BSオン)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)内蔵音[喚起音の内容]プップー ・ピロピロピロリッ ・プルルルッ ・ピロピロ、[音声ガイドの内容]こちらまで来てください ・応援願います ・急いでください ・緊急事態です、不審者がきました ・集合してください ・確認してください ・対応中です、ご来店です ・お帰りです寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く)
乾電池ケース アルインコ乾電池ケースアルインコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
対応機種に付属する、アルカリ単4乾電池3本を使う乾電池ケースのスペアです。
適合機種DJ-CH20/27,CH201/271,202,272シリーズ
デジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS71EKA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム アルインコデジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS71EKA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカムアルインコ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用) アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、 初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます) 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、 水分や汚れから無線機をしっかりガード。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、 マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができる パソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはメーカーWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要) 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして 自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも 秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような 案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、 話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、 約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、 イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、 設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!
付属品Li-ion バッテリーパック EBP-198、シングル急速充電スタンドEDC-326R、充電用ACアダプターEDC-215、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、保証書、取扱説明書、申請書類質量(g)【EKA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む)使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40定格電圧(V)7.2 (電池端子)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7周波数【受信専用(上空用)】15ch対応 (3S/3U)アンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)受信方式ダブルスーパーヘテロダインインピーダンス(Ω)【アンテナ】50消費電流【送信時】 2A/1.2A/0.9A以下(5W/2W/1W送信時)、【受信時】500mA以下 (定格受信時)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1 12波 / 351.2~351.63125 70波 合計82ch (3R/3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
特定小電力ワイヤレスコール DK-PNシリーズ アルインコ特定小電力ワイヤレスコール DK-PNシリーズアルインコ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
特小無線を利用した無線機の呼出しシステムです。単三電池×2本でも運用できるエコタイプです。頑丈なポリカーボネート製ボディです。
寸法(mm)約73×103×29.6(突起物除く)通信方式交互・中継対応チャンネル数交互通話20ch&中継通話27ch 計47ch送信出力10mW電源単三乾電池2本(別売)質量(g)92仕様【英語品名】LICENCE-FREE TRANSCEIVER WIRELESS CALLアズワン品番63-5598-16
特定小電力トランシーバー ラペルトーク2 DJ-PX7シリーズ アルインコ特定小電力トランシーバー ラペルトーク2 DJ-PX7シリーズアルインコ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズです。DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。業界最小/最軽量クラスのコンパクトボディです。無線連結中継器【DJU3R】対応で大幅に通信距離を広げることが出来ます。スマホアプリ設定、エアクローン、ACSH機能で設定が簡単です。その他、便利な機能を豊富に搭載しております。★別売りのイヤホン、充電器が必要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2アンテナサイズ(mm)22周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数チャンネル数交互/20ch、中継/27ch変調方式F3E(FM)通信方式単信、半複信動作温度範囲(℃)-10~50(充電0~40)定格電圧(V)DC3.7(電池専用)消費電流(mA)送信:約70、受信:定格出力時/約80・BS時/約20低周波出力50mW(8Ω)受信感度14dμ以下(12dBSINAD)関連資料製品カタログ(1.67MB)
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5アルインコ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。スタートピー機能送信ボタンを押した際に「ピピ」という音を鳴らして、話し始めのタイミングを分かりやすくします。初めてインカムを使用する方や、インカムに不慣れなユーザーが、ボタンを押してすぐに話し始めることで発生する通話の「頭切れ」を防止します。頭切れを防止することで、聞き逃しを起こしません。お知らせ機能・送信者のボタン一押しで、あらかじめ設定しておいた喚起音または定型文の音声ガイドが受信側のイヤホンから聞こえます。喚起音は4種類、音声ガイドは10種類から選択可能。音量は通話音声と別に設定でき、鳴動のリピート回数も指定できます。
付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)、ストラップホルダー、簡易取扱説明書、保証書質量(g)内蔵電池・クリップ含む50定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2通信方式単信、半複信使用時間交互通話時 25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mWアンテナ22cmRoHS指令(10物質対応)対応消費電流送信 :70mA、定格出力時 80mA、 BS時20mA受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40低周波出力50mW以上(8Ω)
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7 アルインコ特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7アルインコ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
ラペルトークDJ-PX5のアップグレードバージョンで、ACSH・エアクローンと無線連結中継に対応しました。DJ-PX7は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク DJ-PX5」シリーズのアップグレード機で、DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22質量(g)内蔵電池・クリップ含む 約50定格電圧(V)DC3.7(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2消費電流(mA)【送信】70【受信】定格出力時:80 / BS時:20通信方式単信、半複信使用時間約25時間(BSオン)充電時間約3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mWRoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100m程度(屋内は建て方、内部構造などの環境により大きく変化します。)動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40低周波出力50mW以上(8Ω)
特定小電力トランシーバー DJ-P422W アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-P422Wアルインコ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
DJ-P422W シリーズはアルインコ最新の交互通話トランシーバーDJ-P421 シリーズの基本機能を踏襲、ワイヤレスマイクの代わりにアプリ無線に対応するもので、取り回しの良いミドルと通信距離最優先のロング、2 種類のアンテナをご用意しました。特小無線用全47chを実装、アプリ無線エアーインカムライト、単信交互通話と無線中継交互通話に対応(連結無線中継にも対応)直接波の通話はメインPTT、アプリ無線はサブPTTで簡単に送受信。アプリ無線でも業務連絡に最適な交互通話が可能充電式Ni-MHバッテリーのほか、入手しやすい単三乾電池1本でも動作アプリ無線を使わない交互通話では単三形アルカリ乾電池1本で約30時間、アプリ無線使用時の交互通話約16時間、別売Ni-MH充電池でも25/13時間と安心の使用可能時間(メーカー規定の測定方法にて)IP67の耐塵・防浸、ねじ込み式のアクセサリージャックを採用多彩なカスタマイズが可能なセットモードに加えて、マイクゲインなど管理者用の拡張セットモードも充実ACSH、コンパンダー、VOX、秘話、操作音切替、エンドピー、着信ベル、液晶照明、3色のLEDランプ、PTTホールド、送信禁止、イヤホン断線検知、コールバック(自声モニター)、緊急通報、受信音ミュートなど、おなじみの機能もフル装備
種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2(EBP-179)/DC 1.5(単三アルカリ乾電池x1)チャンネル数交互通話20ch + 中継通話 27ch = 47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2保護等級IP67消費電流(mA)【送信時】200 【待受時】200(BS無し)【バッテリセーブ時】22通信方式単信・半複信 / Bluetooth周波数帯域(MHz)421/422/440 特小無線送信出力10mW (1mW切り替え可)充電時間(時間)【ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 】約 6通話可能時間(h)(単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 )【交互通話時】30/25(IP無線未使用)【交互通話時】16/13(IP無線使用)【無線連結中継時】13.5/10(IP無線未使用)【無線連結中継時】9/8(IP無線使用)受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力60mW以上(内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)【使用時】-10~+50/【充電時】0~+40電波型式F3E (FM), F1D(FSK)
特定小電力トランシーバー DJ&#8209;CH272&#8209;L アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム アルインコ特定小電力トランシーバー DJ‑CH272‑L アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカムアルインコ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。イヤホンの故障に気付かず大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知機能。送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ ・キャンセラー。「話すと送信、黙ると受信」、音声を検知してハンズフリーで送受信可能なVOX機能。Li-ionバッテリーパック ( 3.7V 980mAh )、専用充電器、ベルトクリップ、ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、 表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
付属品充電器(EDC-182)、ACアダプター(EDC-139)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-80)、ベルトクリップ(EBC-28)、SP/MICジャックキャップ (FG0538A)、取扱説明書、保証書質量(g)約120 ( L )(バッテリー含む)定格電圧(V)DC3.7 バッテリーパック、4.5 乾電池x3チャンネル数CH202 交互 20ch、CH272 全47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8アンテナサイズ(mm)150消費電流(mA)【送信 】75 ( 10mW出力時 )【受信】(待ち受け時)55【定格出力時】130 ( 50mW出力時 )【バッテリーセーブ時】平均20通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応送信出力10mW / 1mW送受信周波数(MHz)421 / 422 / 440 帯の特定小電力無線用周波数受信感度(12dB SINAD)-14dBμ以下動作温度範囲(℃)【本体】-10~+50【チャージャー】0~+40電波型式F3E ( FM ) / F1D ( FSK : リモコンモード )低周波出力最大100mW以上 ( 8Ω )
アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-P222 アルインコアルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-P222アルインコ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 DJ-P221シリーズに新たな機能を追加したモデルになります。 騒音の多い現場等でも受信をもらさない、強力なバイブレーション機能を搭載しています。 通話終了時の耳障りな「ザ!」音をカットするテールノイズキャンセラー機能がついていますので長時間の使用でも快適です。
付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(突起物除く)機能コールバック機能/イヤホン断線感知機能/喚起音を鳴らせる緊急警報機能/音で知らせる減電池機能/チャンネル番号非表示機能/VOX機能/コンパンダー機能/防塵防水性能IP67相当送信出力10mW、1mWスピーカー出力(mW)最大50以上(8Ω)バッテリー稼動時間(EBP-179)通常:28時間程度/ECOモード:45時間程度、(乾電池)通常33時間程度/ECOモード40時間程度
アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-PB20A アルインコアルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-PB20Aアルインコ
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。DJ-PB20シリーズに便利なACSH機能を追加したモデルです。 ※従来のPB20と性能、操作、アクセサリーは一切変わりません。ACSH以外の機能は全てPB20と共用して通話できます。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける初期設定要らずのACSH(アクシュ)機能を新採用。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm、軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディとなっており、アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式を採用しています。
付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書種別特定小電力トランシーバー質量(g)約174(単三乾電池含む)種類特定小電力定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)チャンネル数20ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)連続使用時間(時間)乾電池=60/ EBP-70=26アンテナサイズ(mm)約80通信方式交互送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)充電時間(時間)約2.5(空のEBP-70を満充電)スピーカー出力(mW)本体スピーカー 400 以上、外部出力 80 以上通信可能距離(m)河川敷のような、障害物の無いところ:500程度、郊外の住宅地や見通しの良い道路上:300程度、市街地:100~200程度、建物の中:建材、構造によって大きく変わります。防水保護等級IP54電波型式F3E(FM)
特定小電力トランシーバー 本体 DJ-P321シリーズ アルインコ特定小電力トランシーバー 本体 DJ-P321シリーズアルインコ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
既存のチャンネルとグループ番号を自動で合わせるアクシュ機能を搭載しています。
付属品ベルトクリップレッド質量(g)約82(ベルトグリップ含む本体のみ)タイプM種類特定小電力使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電:0~40外形寸法(mm)約幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3(最大27.7)定格電圧(V)DC1.5/1.2(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)チャンネル数交互20ch、中継27chアンテナサイズ(mm)約75機能ベル機能、キーロック、送信出力切り替え、送信禁止、チャンネル非表示、他にも多彩な機能を満載消費電流(mA)送信:約150、定格出力時:約200通信方式交互(単信)&交互中継(半複信)周波数帯域(MHz)UHF420/440帯防塵防水性能IP67送信出力10mW-1mW切り替え充電時間(時間)(目安)EBP-179:約6アズワン品番8-6306-24使用時間(時間)(目安)Ni-MHニッケル水素EBP-179:28、単三アルカリ乾電池×1本(別売):33受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)通信距離(m)100~200程度(建物内での通話距離は構造によって大きく異なります。)音声出力最大50mW以上(内部、外部スピーカー共)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)
アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-P221A アルインコアルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-P221Aアルインコ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 従来機DJ-P221に、チャンネル自動設定のACSH機能を新たに採用したモデルとなります。 VOX、コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書質量(g)約128(乾電池、クリップ含む)種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(突起物除く)防塵防水性能IP67相当送信出力10mW、1mWスピーカー出力(mW)最大50以上(8Ω/内蔵スピーカー)
ソフトケース ESC-55 アルインコソフトケース ESC-55アルインコ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。 ベルトクリップをつけたままでも、外してベルトリングで装着することもできます。(写真は参考用です。無線機は付属しません)
対応機種DJ-CH20/CH201/CH27/CH271系、DJ-CH201B、DJ-CH201S、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S
咽喉イヤホンマイク(2ピンタイプ) EME-39A アルインコ咽喉イヤホンマイク(2ピンタイプ) EME-39Aアルインコ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 マイク部分は防水ではありません。雨や汗がコードを伝ってマイクユニットや無線機のジャックに浸入しないよう、ご留意ください。
対応機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
トランシーバーカテゴリ
関連カテゴリ