カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(4)
    • 舶用電源/バッテリー(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • セルスター(4)
  • Meltec(大自工業)(4)
  • シバタ(フォークリフト)(1)
  • マリンテック(13)
  • BRAITH(ブレイス)(2)
  • スティーラジャパン(2)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • SUNON(50)
  • 山洋電気(24)
  • BOURNS(24)
  • XP POWER(19)
  • LASCAR(16)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • マルツエレック(6)
  • 日本電産サーボ(4)
  • ABB(4)
  • 第一電波工業(4)
  • AMPHENOL(3)
出力電圧(V)
  • 13.8(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcdc」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Max 8A DCDCコンバーター DT-908 アルインコMax 8A DCDCコンバーター DT-908アルインコ
9,898税込10,888
1台
当日出荷
約10cm四方の小型ボディ、超小型DCDCコンバーター 使いたいときに手軽に接続、入力ケーブルはシガーソケット式を採用 連続7A、間欠最大8Aの実用的な容量を実現。簡易無線、アマチュア無線の5~10W機クラスやDC12V定格のカーエレクトロニクス機器に対応 フロントパネルには合計で2AのUSB型コネクターを2個装備、携帯電話のような小型機器の充電が便利
付属品USB端子保護ゴムキャップX2、ブラケット(出荷時装着済)、ブラケット取り付けネジ X4質量(g)約560使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC21~28(定格24)出力電流(A)連続7、間欠8、USB2系統合計2外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×49×102出力変動率(%)2以下保護回路過熱、逆接続(電源遮断)ヒューズ管型 7A (シガーソケット部に組み込み)
Max 13A DCDCコンバーター DT-712B アルインコMax 13A DCDCコンバーター DT-712Bアルインコ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
無線機など、バックアップが要らない機器専用のコンバーターです。
仕様【出力系統】ネジ式ターミナル:1系統(13A)/シガーライターソケット:1系統(3A)ワンタッチプッシュターミナル:-/背面端子:1系統(DC13.8V/1A)【接続機器の例】無線機: 出力35Wまでパワーブースター : 出力60Wまで質量(kg)約1.4出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC24出力電流(A)連続12、間欠13外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×65×195保護回路フの字特性自動電流制限式ヒューズ15A
ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコALINCO製 DCDCコンバーターアルインコ
23,980税込26,378
1式
欠品中
DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力20A【出力系統】ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)シガーライターソケット(前面)1系統(10A)USB型コネクター(前面)2系統(5A)
質量(kg)1.7出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)20(連続)最大22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×59×170保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)20
ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコALINCO製 DCDCコンバーターアルインコ
33,980税込37,378
1式
6日以内出荷
DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力30A【出力系統】ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)シガーライターソケット(前面)1系統(10A)USB型コネクター(前面)2系統(5A)
質量(kg)2出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)30(連続)最大32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×165保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)30
ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコALINCO製 DCDCコンバーターアルインコ
35,980税込39,578
1式
6日以内出荷
DC/DCコンバータ 最大出力40A最大40Aの大出力、電流計・電圧計装備
質量(kg)2.9出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)36(連続)最大40保護回路出力過電圧:ヒューズ方式ヒューズ容量(A)20×2サイズ(mm)171×125×230
Max 40A DCDCコンバーター  DT-840M アルインコMax 40A DCDCコンバーター DT-840Mアルインコ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
最大出力40Aの高安定出力が、生み出す余裕のパワー どんなセッティングにも対応する各種端子を標準装備 電圧、電流独立表示の2連大型メーターで使用状況を確実に監視 長年の電源開発で培った定評あるプロテクト技術で安心をサポート
質量(kg)約2.9出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC24出力電流(A)連続:36、最大:40外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×230(突起部除く)出力変動率(%)2以下保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式出力過電圧:ヒューズ方式ヒューズ20A×2
Max 32A DCDCコンバーター(スイッチングタイプ/デジタルメーター) DT-831D アルインコMax 32A DCDCコンバーター(スイッチングタイプ/デジタルメーター) DT-831Dアルインコ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
スイッチング方式だから、場所を取らないコンパクトボディー。 使い勝手を制約しない機能的な端子レイアウト。 スイッチング方式だから、最大出力30Aも高効率・高安定。 安全性を重視、感熱式ファン空冷はもちろん、入出力ともに万全なプロテクト方式を搭載。 過電圧保護には万全のリレー方式を採用、異常時はメーター上にも表示。 入力側の配線はプラスマイナスの2本だけ。従来の3線式より簡単で、コネクタ付きのため取り外しやメンテナンスが容易。 ライト付きデジタルメーターは入力(24V)、出力(13.8V)と負荷レベルを表示。 イルミネーション(12V・1A以下)・ライティング(24V)・メモリーバックアップの各アクセサリー端子を装備。 ラジオや無線機使用時に気になるスイッチングノイズはオフセットボリュームで一発回避。(実用新案登録済)
質量(kg)約2.1出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC21~28(定格24)出力電流(A)連続30外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×175(突起部除く)出力変動率(%)2以下保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式(動作点32A)出力過電圧:リレーによる電源遮断方式 ショート・熱(ファンによる空冷)ヒューズ30A最大負荷電流(A)陸軍端子1系統:30シガーライターソケット1系統:10プッシュターミナル2系統:5メモリーバックアップ1系統:オン時15、オフ時1
30A級スイッチング方式 DCDCコンバーター DT-931M アルインコ30A級スイッチング方式 DCDCコンバーター DT-931Mアルインコ
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続30A・間欠最大32Aと余裕の容量を実現。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。入出力電圧と出力電流が表示できる切り替え式の大型メーターは照明付で、夜間の視認性も良好。カーステレオやカーナビなどDC12V定格の多彩なカーエレクトロニクス機器で使えるACCポジション感知のバックアップ付き自動電源オンオフ機能。電源が入っているときには15Aまでの電流に対応。メインの陸軍端子、シガーソケット(10Aまで)と、それらとは別に合計で2A取れるUSB型コネクターを2個フロントパネルに装備して、接続が容易。熱感知式のファンと高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。ナビやステレオのイルミネーション機能の入出力端子は分かりやすい日本語で表示(背面)。無線機をつないだ時に気になる、パルスノイズ回避に効果があるノイズオフセット機能搭載。
質量(kg)2使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC13.8(固定)入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×67×165(突起物除く)ヒューズ容量(A)平型30RoHS指令(10物質対応)対応