カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- アルインコ
- BRAITH(ブレイス)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- MEAN WELL(1)
- Meltec(大自工業)(2)
- Murata Power Solutions(1)
- TDKラムダ(4)
- XP POWER(1)
- コーセル(1)
- セルスター(2)
- マリンテック(6)
「dcdc 24v 5v」の検索結果
特価

Max 8A DCDCコンバーター DT-908
アルインコ¥9,898税込¥10,8881台当日出荷約10cm四方の小型ボディ、超小型DCDCコンバーター 使いたいときに手軽に接続、入力ケーブルはシガーソケット式を採用 連続7A、間欠最大8Aの実用的な容量を実現。簡易無線、アマチュア無線の5~10W機クラスやDC12V定格のカーエレクトロニクス機器に対応 フロントパネルには合計で2AのUSB型コネクターを2個装備、携帯電話のような小型機器の充電が便利付属品USB端子保護ゴムキャップX2、ブラケット(出荷時装着済)、ブラケット取り付けネジ X4質量(g)約560使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC21~28(定格24)出力電流(A)連続7、間欠8、USB2系統合計2外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×49×102出力変動率(%)2以下保護回路過熱、逆接続(電源遮断)ヒューズ管型 7A (シガーソケット部に組み込み)