カテゴリ
- 安全用品(13)
絞り込み
ブランド
- アルインコ
- Mitutoyo(ミツトヨ)(46)
- 五藤歯車(11)
- 大三商会(8)
- StarTech.com(8)
- SMC(6)
- CKD(6)
- NACHI(不二越)(6)
- 三菱マテリアル(6)
- JAPANNEXT(6)
- DAIKO(大光電機)(5)
- TOA(4)
- ユニカ(4)
- ヨシタケ(4)
- Wieland(4)
- レイ・アウト(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- PROST's(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dp50」の検索結果
特価

デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 標準
アルインコ¥44,980税込¥49,4781台当日出荷簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます 。豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用 。IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ。全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せます。RALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。送受信周波数範囲:351.20000~351.38125MHz(30ch)。寸法:W55×H97.5×D30.5mm 。重量:約175g(ベルトクリップ含まず) 。付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-82)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ。登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:DJ-DP50E●電気用品安全法(備考):付属のEDC-283、EBP-82でPSE取得RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 大容量
アルインコ¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます 。豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用 。IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ。全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せます。RALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。送受信周波数範囲:351.20000~351.38125MHz(30ch)。寸法:W55×H97.5×D35.5mm 。重量:約195g(ベルトクリップ含まず) 。付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-89)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ。登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:DJ-DP50E●電気用品安全法(備考):付属のEDC-283、EBP-89でPSE取得RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル簡易無線登録局用 ミドルアンテナ
アルインコ¥4,898税込¥5,3881本当日出荷デジタル簡易無線DJ-DPS50/50B、DJ-DP50/50Hの標準付属品です。アンテナサイズ(mm)100
変換アダプター EDS-16
アルインコ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷従来の2ピン式イヤホン・マイク系アクセサリーを使用するときに必要です。 防水性は無くなります。 DJ-P45ではEDH-33シガーケーブルとEDC-122ACアダプターを併用して、AC電源で運用できる外部DCジャックとしても使えます。対応機種イヤホン・マイクジャックと外部電源端子に対応:DJ-P45、イヤホン・マイクジャックの変換のみ対応(外部電源端子は使えません):DJ-BS10/DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H/DJ-FU50A
AC電源アダプター EA-198 アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用
アルインコ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷対応機種DJ-DP50Hシリーズ(本体標準付属品)、DJ-DPS50/DJ-DPS50B(本体標準付属品)
ハードケース EHC-51
アルインコ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷キャリングケースとしても使える、ショルダーストラップが付属します。(取り外せます)対応機種DJ-DPSS50、DJ-DPS50B、DJ-DP50H、DJ-DP50HBRoHS指令(10物質対応)対応
防水スピーカーマイク EMS-72
アルインコ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷防水式ネジ止めコネクターが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応対応機種DJ-DP10A、DJ-DP10B、DJ-DP50H、DJ-DP50HB
咽喉イヤホンマイク(ねじ止めタイプ) EME-43A
アルインコ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 防水コネクター式ですが、イヤホンジャックやPTTボタン部分は防水ではありません。対応機種DJ-P45/DJ-BS10、DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H 、DJ-BU50AD
ヘッドセット(ねじ止めタイプ) EME-45A
アルインコ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷防水式ネジ止めコネクターが付いたヘッドセット 同時通話対応 送信状態をロックするには無線機側のPTTホールド機能をONに設定してください。対応機種DJ-P45/DJ-BS10/DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H/DJ-BU50ADなど